RAS-13P2AVSG-E Unité Extérieure Mono Shorai Curve 3,5/4,2kW
Réf. Fab. : RAS-13P2AVSG-E
Référence fabricant copiée
Réf. : 701309-000061
Référence Sonepar Climate copiée
1 855,47 € TTC
Informations produit
Description
Le groupe extérieur Toshiba Shorai Curve 3,5/4,2 kW est conçu pour les installations monosplit fonctionnant au R32. Avec une classe énergétique A+++/A+++ et un SCOP de 5,1, il offre des performances saisonnières adaptées au chauffage comme au rafraîchissement.
Équipé d’un compresseur Toshiba Rotary, il est compatible avec les unités intérieures murales Shorai+, murales Haori et la console J2. Cette compatibilité permet d’adapter la configuration aux besoins de chaque installation.
La longueur de liaison frigorifique est de 15 m sans appoint de fluide, avec une longueur maximale de 20 m. Les raccordements frigorifiques sont de 1/4" et 3/8".
Caractéristiques techniques
| Poids | 31.000000 kg |
|---|---|
| Marque | TOSHIBA |
| Catégorie | Résidentiel |
| Classe énergétique saisonnière (SCOP) | A+++ |
| Classe énergétique saisonnière (SEER) | A+++ |
| Hauteur | 550 mm |
| Largeur | 780 mm |
| Profondeur | 290 mm |
| Référence fabricant | RAS-13P2AVSG-E |
| Type de produit | Unité extérieure mono-split |
| Type de gaz | R32 |
Documentations
Téléchargez les fichiers PDF pour cet article
Description
Le groupe extérieur Toshiba Shorai Curve 3,5/4,2 kW est conçu pour les installations monosplit fonctionnant au R32. Avec une classe énergétique A+++/A+++ et un SCOP de 5,1, il offre des performances saisonnières adaptées au chauffage comme au rafraîchissement.
Équipé d’un compresseur Toshiba Rotary, il est compatible avec les unités intérieures murales Shorai+, murales Haori et la console J2. Cette compatibilité permet d’adapter la configuration aux besoins de chaque installation.
La longueur de liaison frigorifique est de 15 m sans appoint de fluide, avec une longueur maximale de 20 m. Les raccordements frigorifiques sont de 1/4" et 3/8".
Caractéristiques techniques
| Poids | 31.000000 kg |
|---|---|
| Marque | TOSHIBA |
| Catégorie | Résidentiel |
| Classe énergétique saisonnière (SCOP) | A+++ |
| Classe énergétique saisonnière (SEER) | A+++ |
| Hauteur | 550 mm |
| Largeur | 780 mm |
| Profondeur | 290 mm |
| Référence fabricant | RAS-13P2AVSG-E |
| Type de produit | Unité extérieure mono-split |
| Type de gaz | R32 |