RAS-16P2AVSG-E Unité Extérieure Mono Shorai Curve 4,6/5,5 kW
Réf. Fab. : RAS-16P2AVSG-E
Référence fabricant copiée
Réf. : 701309-000058
Référence Sonepar Climate copiée
2 455,47 € TTC
Informations produit
Description
Le groupe extérieur Toshiba Shorai Curve 4,6/5,5 kW est conçu pour les installations monosplit fonctionnant au R32. Il affiche une classe énergétique A++/A++ et un SCOP de 4,6, pour des performances saisonnières adaptées au chauffage comme au rafraîchissement.
Équipé d’un compresseur Toshiba Rotary, il est compatible avec les unités intérieures murales Shorai+ et Haori, permettant d’adapter la configuration aux besoins de l’installation.
La longueur de liaison frigorifique est de 15 m sans appoint de fluide, avec une longueur maximale de 20 m. Les raccordements frigorifiques sont de 1/4" et 1/2".
Caractéristiques techniques
| Poids | 30.000000 kg |
|---|---|
| Marque | TOSHIBA |
| Catégorie | Résidentiel |
| Classe énergétique saisonnière (SCOP) | A++ |
| Classe énergétique saisonnière (SEER) | A++ |
| Hauteur | 550 mm |
| Largeur | 780 mm |
| Profondeur | 290 mm |
| Référence fabricant | RAS-16P2AVSG-E |
| Type de produit | Unité extérieure mono-split |
| Type de gaz | R32 |
Documentations
Téléchargez les fichiers PDF pour cet article
Description
Le groupe extérieur Toshiba Shorai Curve 4,6/5,5 kW est conçu pour les installations monosplit fonctionnant au R32. Il affiche une classe énergétique A++/A++ et un SCOP de 4,6, pour des performances saisonnières adaptées au chauffage comme au rafraîchissement.
Équipé d’un compresseur Toshiba Rotary, il est compatible avec les unités intérieures murales Shorai+ et Haori, permettant d’adapter la configuration aux besoins de l’installation.
La longueur de liaison frigorifique est de 15 m sans appoint de fluide, avec une longueur maximale de 20 m. Les raccordements frigorifiques sont de 1/4" et 1/2".
Caractéristiques techniques
| Poids | 30.000000 kg |
|---|---|
| Marque | TOSHIBA |
| Catégorie | Résidentiel |
| Classe énergétique saisonnière (SCOP) | A++ |
| Classe énergétique saisonnière (SEER) | A++ |
| Hauteur | 550 mm |
| Largeur | 780 mm |
| Profondeur | 290 mm |
| Référence fabricant | RAS-16P2AVSG-E |
| Type de produit | Unité extérieure mono-split |
| Type de gaz | R32 |