RAS-22P2AVSG-E Unité Extérieure Mono Shorai Curve 6,1/7,0 kW
Réf. Fab. : RAS-22P2AVSG-E
Référence fabricant copiée
Réf. : 701309-000063
Référence Sonepar Climate copiée
3 524,67 € TTC
Informations produit
Description
Le groupe extérieur Toshiba Shorai Curve 6,1/7,0 kW est conçu pour les installations monosplit fonctionnant au R32. Il affiche une classe énergétique A++/A++ et un SCOP de 4,6, pour des performances saisonnières adaptées au chauffage comme au rafraîchissement.
Équipé d’un compresseur Toshiba Twin-Rotary, il est compatible avec les unités intérieures murales Shorai Curve, murales Haori et la console J2, permettant d’adapter la configuration aux besoins de l’installation.
La longueur de liaison frigorifique est de 15 m sans appoint de fluide, avec une longueur maximale de 20 m. Les raccordements frigorifiques sont de 1/4" et 1/2".
Caractéristiques techniques
| Poids | 33.000000 kg |
|---|---|
| Marque | TOSHIBA |
| Catégorie | Résidentiel |
| Classe énergétique saisonnière (SCOP) | A++ |
| Classe énergétique saisonnière (SEER) | A++ |
| Hauteur | 550 mm |
| Largeur | 780 mm |
| Profondeur | 290 mm |
| Référence fabricant | RAS-22P2AVSG-E |
| Type de produit | Unité extérieure mono-split |
| Type de gaz | R32 |
Documentations
Téléchargez les fichiers PDF pour cet article
Description
Le groupe extérieur Toshiba Shorai Curve 6,1/7,0 kW est conçu pour les installations monosplit fonctionnant au R32. Il affiche une classe énergétique A++/A++ et un SCOP de 4,6, pour des performances saisonnières adaptées au chauffage comme au rafraîchissement.
Équipé d’un compresseur Toshiba Twin-Rotary, il est compatible avec les unités intérieures murales Shorai Curve, murales Haori et la console J2, permettant d’adapter la configuration aux besoins de l’installation.
La longueur de liaison frigorifique est de 15 m sans appoint de fluide, avec une longueur maximale de 20 m. Les raccordements frigorifiques sont de 1/4" et 1/2".
Caractéristiques techniques
| Poids | 33.000000 kg |
|---|---|
| Marque | TOSHIBA |
| Catégorie | Résidentiel |
| Classe énergétique saisonnière (SCOP) | A++ |
| Classe énergétique saisonnière (SEER) | A++ |
| Hauteur | 550 mm |
| Largeur | 780 mm |
| Profondeur | 290 mm |
| Référence fabricant | RAS-22P2AVSG-E |
| Type de produit | Unité extérieure mono-split |
| Type de gaz | R32 |