Suite aux intempéries du 20 octobre des retards sont à prévoir pour les livraisons au départ de notre plateforme logistique saint Martin de Crau.
Mon agence Sonepar Climate SolutionsAgence
Mon panier

RAS-B07E2KVG-E Unité Murale Yukai 2,0/2,5kW

Vous avez acheté ce produit pour la dernière fois le
Réf. Fab. : RAS-B07E2KVG-E Copier dans le presse-papier Référence fabricant copiée Réf. : 701301-000041 Copier dans le presse-papier Référence Sonepar Climate copiée
Prix public conseillé
777,81 € TTC

Vous souhaitez voir les tarifs, stocks et passer commande ?

Vous avez déjà un compte ? Se connecter Mot de passe oublié ?
Pas encore client ? Ouvrir un compte Ouverture gratuite · Accès immédiat au catalogue
ou
Une demande spécifique ou un accompagnement sur mesure ? Contacter un commercial

Informations produit

Caractéristiques techniques

Poids 9.000000  kg
Marque TOSHIBA
Catégorie Résidentiel
Couleur Blanc
Hauteur 288  mm
Largeur 770  mm
Profondeur 225  mm
Puissance chaud nominale 2.5  kW/h
Puissance froid nominale 2  kw
Référence fabricant RAS-B07E2KVG-E
Type de produit Mural
Type de gaz R32

Documentations

Téléchargez les fichiers PDF pour cet article

Souvent commandés ensemble
completez avec les produits suivants

Caractéristiques techniques

Poids 9.000000  kg
Marque TOSHIBA
Catégorie Résidentiel
Couleur Blanc
Hauteur 288  mm
Largeur 770  mm
Profondeur 225  mm
Puissance chaud nominale 2.5  kW/h
Puissance froid nominale 2  kw
Référence fabricant RAS-B07E2KVG-E
Type de produit Mural
Type de gaz R32

Documentations

 On vous rappelle ?