Suite aux intempéries du 20 octobre des retards sont à prévoir pour les livraisons au départ de notre plateforme logistique saint Martin de Crau.
Mon agence Sonepar Climate SolutionsAgence
Mon panier

RAS-B07P2KVSG-E Unité Murale Shorai Curve 2,0/2,5kW Blanc mat

Vous avez acheté ce produit pour la dernière fois le
Réf. Fab. : RAS-B07P2KVSG-E Copier dans le presse-papier Référence fabricant copiée Réf. : 701301-000102 Copier dans le presse-papier Référence Sonepar Climate copiée
Nouveau
Prix public conseillé
1 001,01 € TTC

Vous souhaitez voir les tarifs, stocks et passer commande ?

Vous avez déjà un compte ? Se connecter Mot de passe oublié ?
Pas encore client ? Ouvrir un compte Ouverture gratuite · Accès immédiat au catalogue
ou
Une demande spécifique ou un accompagnement sur mesure ? Contacter un commercial

Informations produit

Description

L’unité murale Toshiba Shorai Curve 2,0/2,5 kW associe un design élégant à une finition blanc mat. Compatible en configuration monosplit et multisplit, elle s’adapte à différents projets de climatisation résidentielle.

Elle intègre la filtration Ultra Pure pour contribuer à la qualité de l’air intérieur et offre un fonctionnement silencieux à partir de 19 dB(A), pour un confort au quotidien.

Grâce au Wi-Fi intégré, l’unité se pilote à distance via l’application Toshiba Home AC Control. Elle est également compatible avec les assistants vocaux. Ses raccordements frigorifiques sont de 1/4" et 3/8".

Caractéristiques techniques

Poids 11.000000  kg
Marque TOSHIBA
Catégorie Résidentiel
Classe énergétique saisonnière (SCOP) A+++
Classe énergétique saisonnière (SEER) A+++
Coefficient de performance en chaud (COP) 5,00 / 3,66
Couleur Blanc mat
Hauteur 293  mm
Largeur 822  mm
Profondeur 226  mm
Puissance chaud nominale 2,5  kW/h
Puissance froid nominale 2,0  kw
Référence fabricant RAS-B07P2KVSG-E
SCOP 5.1
SEER 8.5
Type de produit Mural
Type de gaz R32

Documentations

Téléchargez les fichiers PDF pour cet article

Description

L’unité murale Toshiba Shorai Curve 2,0/2,5 kW associe un design élégant à une finition blanc mat. Compatible en configuration monosplit et multisplit, elle s’adapte à différents projets de climatisation résidentielle.

Elle intègre la filtration Ultra Pure pour contribuer à la qualité de l’air intérieur et offre un fonctionnement silencieux à partir de 19 dB(A), pour un confort au quotidien.

Grâce au Wi-Fi intégré, l’unité se pilote à distance via l’application Toshiba Home AC Control. Elle est également compatible avec les assistants vocaux. Ses raccordements frigorifiques sont de 1/4" et 3/8".

Caractéristiques techniques

Poids 11.000000  kg
Marque TOSHIBA
Catégorie Résidentiel
Classe énergétique saisonnière (SCOP) A+++
Classe énergétique saisonnière (SEER) A+++
Coefficient de performance en chaud (COP) 5,00 / 3,66
Couleur Blanc mat
Hauteur 293  mm
Largeur 822  mm
Profondeur 226  mm
Puissance chaud nominale 2,5  kW/h
Puissance froid nominale 2,0  kw
Référence fabricant RAS-B07P2KVSG-E
SCOP 5.1
SEER 8.5
Type de produit Mural
Type de gaz R32

Documentations

 On vous rappelle ?