RAS-B10P2KVSG-E Unité Murale Shorai Curve 2,5/3,2kW Blanc mat
Réf. Fab. : RAS-B10P2KVSG-E
Référence fabricant copiée
Réf. : 701301-000104
Référence Sonepar Climate copiée
1 133,01 € TTC
Informations produit
Description
L’unité murale Toshiba Shorai Curve 2,5/3,2 kW associe un design élégant à une finition blanc mat. Compatible en configuration monosplit et multisplit, elle s’adapte à différents projets de climatisation résidentielle.
Elle intègre la filtration Ultra Pure pour contribuer à la qualité de l’air intérieur et assure un fonctionnement silencieux à partir de 19 dB(A), pour un confort au quotidien.
Grâce au Wi-Fi intégré, l’unité se pilote à distance via l’application Toshiba Home AC Control. Elle est également compatible avec les assistants vocaux. Ses raccordements frigorifiques sont de 1/4" et 3/8".
Caractéristiques techniques
| Poids | 11.000000 kg |
|---|---|
| Marque | TOSHIBA |
| Catégorie | Résidentiel |
| Classe énergétique saisonnière (SCOP) | A+++ |
| Classe énergétique saisonnière (SEER) | A+++ |
| Coefficient de performance en chaud (COP) | 4,57 / 3,42 |
| Couleur | Blanc mat |
| Hauteur | 293 mm |
| Largeur | 822 mm |
| Profondeur | 226 mm |
| Puissance chaud nominale | 3.2 kW/h |
| Puissance froid nominale | 2.5 kw |
| Référence fabricant | RAS-B10P2KVSG-E |
| SCOP | 5.1 |
| SEER | 8.6 |
| Type de produit | Mural |
| Type de gaz | R32 |
Documentations
Téléchargez les fichiers PDF pour cet article
Description
L’unité murale Toshiba Shorai Curve 2,5/3,2 kW associe un design élégant à une finition blanc mat. Compatible en configuration monosplit et multisplit, elle s’adapte à différents projets de climatisation résidentielle.
Elle intègre la filtration Ultra Pure pour contribuer à la qualité de l’air intérieur et assure un fonctionnement silencieux à partir de 19 dB(A), pour un confort au quotidien.
Grâce au Wi-Fi intégré, l’unité se pilote à distance via l’application Toshiba Home AC Control. Elle est également compatible avec les assistants vocaux. Ses raccordements frigorifiques sont de 1/4" et 3/8".
Caractéristiques techniques
| Poids | 11.000000 kg |
|---|---|
| Marque | TOSHIBA |
| Catégorie | Résidentiel |
| Classe énergétique saisonnière (SCOP) | A+++ |
| Classe énergétique saisonnière (SEER) | A+++ |
| Coefficient de performance en chaud (COP) | 4,57 / 3,42 |
| Couleur | Blanc mat |
| Hauteur | 293 mm |
| Largeur | 822 mm |
| Profondeur | 226 mm |
| Puissance chaud nominale | 3.2 kW/h |
| Puissance froid nominale | 2.5 kw |
| Référence fabricant | RAS-B10P2KVSG-E |
| SCOP | 5.1 |
| SEER | 8.6 |
| Type de produit | Mural |
| Type de gaz | R32 |