RAS-B16P2KVSG-E Unité Murale Shorai Curve 4,6/5,5kW Blanc mat
Réf. Fab. : RAS-B16P2KVSG-E
Référence fabricant copiée
Réf. : 701301-000108
Référence Sonepar Climate copiée
1 719,81 € TTC
Informations produit
Description
L’unité murale Toshiba Shorai Curve 4,6/5,5 kW se distingue par sa finition blanc mat et son design contemporain. Compatible en configuration monosplit et multisplit, elle s’intègre dans différents projets de climatisation résidentielle.
Elle intègre la filtration Ultra Pure pour contribuer à la qualité de l’air intérieur et assure un fonctionnement silencieux à partir de 21 dB(A), pour un confort acoustique adapté aux espaces de vie.
Grâce au Wi-Fi intégré, l’unité se pilote à distance via l’application Toshiba Home AC Control. Elle est également compatible avec les assistants vocaux. Ses raccordements frigorifiques sont de 1/4" et 1/2".
Caractéristiques techniques
| Poids | 11.000000 kg |
|---|---|
| Marque | TOSHIBA |
| Catégorie | Résidentiel |
| Classe énergétique saisonnière (SCOP) | A++ |
| Classe énergétique saisonnière (SEER) | A++ |
| Coefficient de performance en chaud (COP) | 3,72 / 2,69 |
| Couleur | Blanc mat |
| Hauteur | 293 mm |
| Largeur | 822 mm |
| Profondeur | 226 mm |
| Puissance chaud nominale | 5.5 kW/h |
| Puissance froid nominale | 4.6 kw |
| Référence fabricant | RAS-B16P2KVSG-E |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 7.8 |
| Type de produit | Mural |
| Type de gaz | R32 |
Documentations
Téléchargez les fichiers PDF pour cet article
Description
L’unité murale Toshiba Shorai Curve 4,6/5,5 kW se distingue par sa finition blanc mat et son design contemporain. Compatible en configuration monosplit et multisplit, elle s’intègre dans différents projets de climatisation résidentielle.
Elle intègre la filtration Ultra Pure pour contribuer à la qualité de l’air intérieur et assure un fonctionnement silencieux à partir de 21 dB(A), pour un confort acoustique adapté aux espaces de vie.
Grâce au Wi-Fi intégré, l’unité se pilote à distance via l’application Toshiba Home AC Control. Elle est également compatible avec les assistants vocaux. Ses raccordements frigorifiques sont de 1/4" et 1/2".
Caractéristiques techniques
| Poids | 11.000000 kg |
|---|---|
| Marque | TOSHIBA |
| Catégorie | Résidentiel |
| Classe énergétique saisonnière (SCOP) | A++ |
| Classe énergétique saisonnière (SEER) | A++ |
| Coefficient de performance en chaud (COP) | 3,72 / 2,69 |
| Couleur | Blanc mat |
| Hauteur | 293 mm |
| Largeur | 822 mm |
| Profondeur | 226 mm |
| Puissance chaud nominale | 5.5 kW/h |
| Puissance froid nominale | 4.6 kw |
| Référence fabricant | RAS-B16P2KVSG-E |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 7.8 |
| Type de produit | Mural |
| Type de gaz | R32 |