Suite aux intempéries du 20 octobre des retards sont à prévoir pour les livraisons au départ de notre plateforme logistique saint Martin de Crau.
Mon agence Sonepar Climate SolutionsAgence
Mon panier

RAS-B18P2KVSG-E Unité Murale Shorai Curve 5,0/6,0kW Blanc mat

Vous avez acheté ce produit pour la dernière fois le
Réf. Fab. : RAS-B18P2KVSG-E Copier dans le presse-papier Référence fabricant copiée Réf. : 701301-000110 Copier dans le presse-papier Référence Sonepar Climate copiée
Prix public conseillé
1 745,01 € TTC

Vous souhaitez voir les tarifs, stocks et passer commande ?

Vous avez déjà un compte ? Se connecter Mot de passe oublié ?
Pas encore client ? Ouvrir un compte Ouverture gratuite · Accès immédiat au catalogue
ou
Une demande spécifique ou un accompagnement sur mesure ? Contacter un commercial

Informations produit

Description

L’unité murale Toshiba Shorai Curve 5,0/6,0 kW associe un design élégant à une finition blanc mat. Compatible en configuration monosplit et multisplit, elle s’adapte à différents projets de climatisation résidentielle.

Elle intègre la filtration Ultra Pure pour contribuer à la qualité de l’air intérieur. Sa fonction de diffusion d’air 3D favorise une répartition homogène de l’air dans la pièce pour un confort adapté aux occupants.

Grâce au Wi-Fi intégré, l’unité se pilote à distance via l’application Toshiba Home AC Control. Elle est également compatible avec les assistants vocaux. Ses raccordements frigorifiques sont de 1/4" et 1/2".

Caractéristiques techniques

Poids 14.000000  kg
Marque TOSHIBA
Catégorie Résidentiel
Classe énergétique saisonnière (SCOP) A++
Classe énergétique saisonnière (SEER) A++
Coefficient de performance en chaud (COP) 3.77/2.69
Couleur Blanc mat
Hauteur 320  mm
Largeur 1076  mm
Profondeur 248  mm
Puissance chaud nominale 6  kW/h
Puissance froid nominale 5  kw
Référence fabricant RAS-B18P2KVSG-E
SCOP 4.6
SEER 7.3
Type de produit Mural
Type de gaz R32

Documentations

Téléchargez les fichiers PDF pour cet article

Description

L’unité murale Toshiba Shorai Curve 5,0/6,0 kW associe un design élégant à une finition blanc mat. Compatible en configuration monosplit et multisplit, elle s’adapte à différents projets de climatisation résidentielle.

Elle intègre la filtration Ultra Pure pour contribuer à la qualité de l’air intérieur. Sa fonction de diffusion d’air 3D favorise une répartition homogène de l’air dans la pièce pour un confort adapté aux occupants.

Grâce au Wi-Fi intégré, l’unité se pilote à distance via l’application Toshiba Home AC Control. Elle est également compatible avec les assistants vocaux. Ses raccordements frigorifiques sont de 1/4" et 1/2".

Caractéristiques techniques

Poids 14.000000  kg
Marque TOSHIBA
Catégorie Résidentiel
Classe énergétique saisonnière (SCOP) A++
Classe énergétique saisonnière (SEER) A++
Coefficient de performance en chaud (COP) 3.77/2.69
Couleur Blanc mat
Hauteur 320  mm
Largeur 1076  mm
Profondeur 248  mm
Puissance chaud nominale 6  kW/h
Puissance froid nominale 5  kw
Référence fabricant RAS-B18P2KVSG-E
SCOP 4.6
SEER 7.3
Type de produit Mural
Type de gaz R32

Documentations

 On vous rappelle ?