RAS-B24P2KVSG-E Unité Murale Shorai Curve 7,0/8,0kW Blanc mat
Réf. Fab. : RAS-B24P2KVSG-E
Référence fabricant copiée
Réf. : 701301-000114
Référence Sonepar Climate copiée
1 817,01 € TTC
Informations produit
Description
L’unité murale Toshiba Shorai Curve 7,0/8,0 kW associe un design élégant à une finition blanc mat. Compatible en configuration monosplit et multisplit, elle s’adapte à différents projets de climatisation résidentielle.
Elle intègre la filtration Ultra Pure pour contribuer à la qualité de l’air intérieur. Sa fonction de diffusion d’air 3D favorise une répartition homogène de l’air dans la pièce, pour un confort adapté aux occupants.
Grâce au Wi-Fi intégré, l’unité se pilote à distance via l’application Toshiba Home AC Control. Elle est également compatible avec les assistants vocaux. Ses raccordements frigorifiques sont de 1/4" et 1/2".
Caractéristiques techniques
| Poids | 15.000000 kg |
|---|---|
| Marque | TOSHIBA |
| Catégorie | Résidentiel |
| Classe énergétique saisonnière (SCOP) | A++ |
| Classe énergétique saisonnière (SEER) | A+ |
| Couleur | Blanc mat |
| Hauteur | 320 mm |
| Largeur | 1076 mm |
| Profondeur | 248 mm |
| Puissance chaud nominale | 8 kW/h |
| Puissance froid nominale | 7 kw |
| Référence fabricant | RAS-B24P2KVSG-E |
| SCOP | 4.1 |
| SEER | 6.3 |
| Type de produit | Mural |
| Type de gaz | R32 |
Documentations
Téléchargez les fichiers PDF pour cet article
Description
L’unité murale Toshiba Shorai Curve 7,0/8,0 kW associe un design élégant à une finition blanc mat. Compatible en configuration monosplit et multisplit, elle s’adapte à différents projets de climatisation résidentielle.
Elle intègre la filtration Ultra Pure pour contribuer à la qualité de l’air intérieur. Sa fonction de diffusion d’air 3D favorise une répartition homogène de l’air dans la pièce, pour un confort adapté aux occupants.
Grâce au Wi-Fi intégré, l’unité se pilote à distance via l’application Toshiba Home AC Control. Elle est également compatible avec les assistants vocaux. Ses raccordements frigorifiques sont de 1/4" et 1/2".
Caractéristiques techniques
| Poids | 15.000000 kg |
|---|---|
| Marque | TOSHIBA |
| Catégorie | Résidentiel |
| Classe énergétique saisonnière (SCOP) | A++ |
| Classe énergétique saisonnière (SEER) | A+ |
| Couleur | Blanc mat |
| Hauteur | 320 mm |
| Largeur | 1076 mm |
| Profondeur | 248 mm |
| Puissance chaud nominale | 8 kW/h |
| Puissance froid nominale | 7 kw |
| Référence fabricant | RAS-B24P2KVSG-E |
| SCOP | 4.1 |
| SEER | 6.3 |
| Type de produit | Mural |
| Type de gaz | R32 |