Suite aux intempéries du 20 octobre des retards sont à prévoir pour les livraisons au départ de notre plateforme logistique saint Martin de Crau.
Mon agence Sonepar Climate SolutionsAgence
Mon panier

RAS-M05P2KVSG-E Unité Murale Shorai Curve 1,5/2,0kW Blanc mat

Vous avez acheté ce produit pour la dernière fois le
Réf. Fab. : RAS-M05P2KVSG-E Copier dans le presse-papier Référence fabricant copiée Réf. : 701301-000100 Copier dans le presse-papier Référence Sonepar Climate copiée
Nouveau
Prix public conseillé
893,01 € TTC

Vous souhaitez voir les tarifs, stocks et passer commande ?

Vous avez déjà un compte ? Se connecter Mot de passe oublié ?
Pas encore client ? Ouvrir un compte Ouverture gratuite · Accès immédiat au catalogue
ou
Une demande spécifique ou un accompagnement sur mesure ? Contacter un commercial

Informations produit

Description

L’unité murale Toshiba Shorai Curve 1,5/2,0 kW se distingue par sa finition blanc mat et son design soigné. Compatible multisplit, elle s’intègre dans différentes configurations de climatisation résidentielle.

Pour améliorer le confort au quotidien, elle intègre la filtration Ultra Pure pour la qualité de l’air et un fonctionnement silencieux à partir de 19 dB(A).

Le Wi-Fi intégré permet de piloter l’unité depuis l’application Toshiba Home AC Control. Elle est également compatible avec les assistants vocaux pour une commande simplifiée. Ses raccordements frigorifiques sont de 1/4" et 3/8".

Bon à savoir

Wifi intégré

Caractéristiques techniques

Poids 10.000000  kg
Marque TOSHIBA
Catégorie Résidentiel
Couleur Blanc mat
Hauteur 293  mm
Largeur 800  mm
Profondeur 226  mm
Référence fabricant RAS-M05P2KVSG-E
Type de produit Mural
Type de gaz R32

Documentations

Téléchargez les fichiers PDF pour cet article

Description

L’unité murale Toshiba Shorai Curve 1,5/2,0 kW se distingue par sa finition blanc mat et son design soigné. Compatible multisplit, elle s’intègre dans différentes configurations de climatisation résidentielle.

Pour améliorer le confort au quotidien, elle intègre la filtration Ultra Pure pour la qualité de l’air et un fonctionnement silencieux à partir de 19 dB(A).

Le Wi-Fi intégré permet de piloter l’unité depuis l’application Toshiba Home AC Control. Elle est également compatible avec les assistants vocaux pour une commande simplifiée. Ses raccordements frigorifiques sont de 1/4" et 3/8".

Bon à savoir

Wifi intégré

Caractéristiques techniques

Poids 10.000000  kg
Marque TOSHIBA
Catégorie Résidentiel
Couleur Blanc mat
Hauteur 293  mm
Largeur 800  mm
Profondeur 226  mm
Référence fabricant RAS-M05P2KVSG-E
Type de produit Mural
Type de gaz R32

Documentations

 On vous rappelle ?