Suite aux intempéries du 20 octobre des retards sont à prévoir pour les livraisons au départ de notre plateforme logistique saint Martin de Crau.
Mon agence Sonepar Climate SolutionsAgence
Mon panier

RXJ20A9 Unité Extérieure monosplit 2Kw R32

Vous avez acheté ce produit pour la dernière fois le
Réf. Fab. : RXJ20A9 Copier dans le presse-papier Référence fabricant copiée Réf. : 221309-133020 Copier dans le presse-papier Référence Sonepar Climate copiée
Prix public conseillé
1 680,24 € TTC

Vous souhaitez voir les tarifs, stocks et passer commande ?

Vous avez déjà un compte ? Se connecter Mot de passe oublié ?
Pas encore client ? Ouvrir un compte Ouverture gratuite · Accès immédiat au catalogue
ou
Une demande spécifique ou un accompagnement sur mesure ? Contacter un commercial

Informations produit

Description

L’unité extérieure RXJ20A9 de Daikin Emura est un concentré de technologie et d’élégance. Compatible avec les unités intérieures de la célèbre gamme Emura, elle offre une solution de climatisation haut de gamme qui allie performance, esthétique et respect de l’environnement.

Avec une capacité optimisée pour un confort thermique en toute saison, cet appareil utilise le fluide frigorigène R32, assurant une efficacité énergétique accrue et un impact écologique réduit. Compacte et discrète, la RXJ20A9 s’installe facilement dans tout espace extérieur, tout en garantissant un fonctionnement silencieux et durable. Une solution parfaite pour les utilisateurs exigeants en quête de style et de confort.

 

Bon à savoir

L’unité extérieure RXJ20A9 de la gamme Emura allie design premium et performance pour une climatisation élégante et respectueuse de l’environnement.

Caractéristiques techniques

Poids 32.000000  kg
Marque DAIKIN
Catégorie Résidentiel
Classe énergétique saisonnière (SCOP) A+++
Classe énergétique saisonnière (SEER) A+++
Hauteur 612  mm
Largeur 402  mm
Profondeur 906  mm
Puissance chaud nominale 2.5  kW/h
Puissance froid nominale 2  kw
Référence fabricant RXJ20A9
Type de produit Unité extérieure mono-split
Type de gaz R32

Documentations

Téléchargez les fichiers PDF pour cet article

Aucune documentation n'est actuellement disponible pour cet article.

Description

L’unité extérieure RXJ20A9 de Daikin Emura est un concentré de technologie et d’élégance. Compatible avec les unités intérieures de la célèbre gamme Emura, elle offre une solution de climatisation haut de gamme qui allie performance, esthétique et respect de l’environnement.

Avec une capacité optimisée pour un confort thermique en toute saison, cet appareil utilise le fluide frigorigène R32, assurant une efficacité énergétique accrue et un impact écologique réduit. Compacte et discrète, la RXJ20A9 s’installe facilement dans tout espace extérieur, tout en garantissant un fonctionnement silencieux et durable. Une solution parfaite pour les utilisateurs exigeants en quête de style et de confort.

 

Bon à savoir

L’unité extérieure RXJ20A9 de la gamme Emura allie design premium et performance pour une climatisation élégante et respectueuse de l’environnement.

Caractéristiques techniques

Poids 32.000000  kg
Marque DAIKIN
Catégorie Résidentiel
Classe énergétique saisonnière (SCOP) A+++
Classe énergétique saisonnière (SEER) A+++
Hauteur 612  mm
Largeur 402  mm
Profondeur 906  mm
Puissance chaud nominale 2.5  kW/h
Puissance froid nominale 2  kw
Référence fabricant RXJ20A9
Type de produit Unité extérieure mono-split
Type de gaz R32

Documentations

Aucune documentation n'est actuellement disponible pour cet article.
 On vous rappelle ?