Suite aux intempéries du 20 octobre des retards sont à prévoir pour les livraisons au départ de notre plateforme logistique saint Martin de Crau.
Mon agence Sonepar Climate SolutionsAgence
Mon panier

SI-21 Pompe bibloc Silent Flow Sauermann 20 L/H

Vous avez acheté ce produit pour la dernière fois le
Réf. Fab. : SI-21 Copier dans le presse-papier Référence fabricant copiée Réf. : 050101-000521 Copier dans le presse-papier Référence Sonepar Climate copiée
Prix public conseillé
293,88 € TTC

Vous souhaitez voir les tarifs, stocks et passer commande ?

Vous avez déjà un compte ? Se connecter Mot de passe oublié ?
Pas encore client ? Ouvrir un compte Ouverture gratuite · Accès immédiat au catalogue
ou
Une demande spécifique ou un accompagnement sur mesure ? Contacter un commercial

Informations produit

Description

SI-21 Pompe bibloc Silent Flow Sauermann 20 L/h

La SI-21 Silent Flow Sauermann dispose d’un débit maximal de 20 L/h et d’une hauteur d’aspiration maximale de 1,8 m. Elle offre une hauteur de refoulement maximale de 15 m avec un débit de 8 L/h.

Performances :
Le niveau sonore est de 17 dBA. La pression maximale est de 20 m avec un débit de 0 L/h. La pompe fonctionne en marche continue à 100 %.

Alimentation et sécurité :
Elle fonctionne avec une alimentation électrique de 100-240 V~ / 50/60 Hz – 3 W et possède une double isolation. Les niveaux de détection sont de 16 mm à la marche, 11 mm à l’arrêt et 19 mm en sécurité. Le contact de sécurité est NF, 3 A, charge résistive – 250 V.

Conditions d’utilisation :
La température maximale des condensats est de 35 °C. La température d’utilisation et de stockage est comprise entre +2 et +50 °C.

Dimensions et poids :
La pompe mesure 169 × 26 × 36 mm. Ses dimensions avec emballage sont de 178 × 178 × 72 mm et son poids est de 0,47 kg. Le masterpack contient 6 pièces.

Conformité :
La pompe répond aux normes de sécurité CE, EAC, UKCA et UL et est conforme aux directives RoHS et DEEE.

Caractéristiques techniques

Référence fabricant SI-21
Poids 0.470000  kg
Hauteur 36  mm
Largeur 26  mm
Longueur 169
Marque SAUERMANN
Type de produit Pompe de relevage

Documentations

Téléchargez les fichiers PDF pour cet article

Aucune documentation n'est actuellement disponible pour cet article.

Description

SI-21 Pompe bibloc Silent Flow Sauermann 20 L/h

La SI-21 Silent Flow Sauermann dispose d’un débit maximal de 20 L/h et d’une hauteur d’aspiration maximale de 1,8 m. Elle offre une hauteur de refoulement maximale de 15 m avec un débit de 8 L/h.

Performances :
Le niveau sonore est de 17 dBA. La pression maximale est de 20 m avec un débit de 0 L/h. La pompe fonctionne en marche continue à 100 %.

Alimentation et sécurité :
Elle fonctionne avec une alimentation électrique de 100-240 V~ / 50/60 Hz – 3 W et possède une double isolation. Les niveaux de détection sont de 16 mm à la marche, 11 mm à l’arrêt et 19 mm en sécurité. Le contact de sécurité est NF, 3 A, charge résistive – 250 V.

Conditions d’utilisation :
La température maximale des condensats est de 35 °C. La température d’utilisation et de stockage est comprise entre +2 et +50 °C.

Dimensions et poids :
La pompe mesure 169 × 26 × 36 mm. Ses dimensions avec emballage sont de 178 × 178 × 72 mm et son poids est de 0,47 kg. Le masterpack contient 6 pièces.

Conformité :
La pompe répond aux normes de sécurité CE, EAC, UKCA et UL et est conforme aux directives RoHS et DEEE.

Caractéristiques techniques

Référence fabricant SI-21
Poids 0.470000  kg
Hauteur 36  mm
Largeur 26  mm
Longueur 169
Marque SAUERMANN
Type de produit Pompe de relevage

Documentations

Aucune documentation n'est actuellement disponible pour cet article.
 On vous rappelle ?