Suite aux intempéries du 20 octobre des retards sont à prévoir pour les livraisons au départ de notre plateforme logistique saint Martin de Crau.
Mon agence Sonepar Climate SolutionsAgence
Mon panier

Station de récupération TF-VRR-DF A2L/A3 ATEX

Vous avez acheté ce produit pour la dernière fois le
Réf. : 050902-000290 Copier dans le presse-papier Référence Sonepar Climate copiée
Prix public conseillé
3 984,00 € TTC

Vous souhaitez voir les tarifs, stocks et passer commande ?

Vous avez déjà un compte ? Se connecter Mot de passe oublié ?
Pas encore client ? Ouvrir un compte Ouverture gratuite · Accès immédiat au catalogue
ou
Une demande spécifique ou un accompagnement sur mesure ? Contacter un commercial
Disponibilité Sur commande
Commandé auprès du fabricant à la passation de commande

Informations produit

Description

Station de récupération TF-VRR-DF A2L/A3 ATEX

Grâce à son contrôle intelligent, la Station de Récupération Digitale TF-VRR-DF offre une utilisation intuitive. Compacte, rapide et sécurisée contre l’allumage, elle est spécialement conçue pour les réfrigérants inflammables. Son design moderne s’allie à une construction robuste, résistante à la corrosion et aux chocs. Équipée d’un moteur à courant continu sans balais (DC Brushless), la station garantit plus de puissance, un fonctionnement silencieux et un poids réduit de seulement 11 kg.

Caractéristiques techniques

Poids 11.000000  kg
Marque VALUE
Type de produit Station de récupération

Documentations

Téléchargez les fichiers PDF pour cet article

Aucune documentation n'est actuellement disponible pour cet article.

Description

Station de récupération TF-VRR-DF A2L/A3 ATEX

Grâce à son contrôle intelligent, la Station de Récupération Digitale TF-VRR-DF offre une utilisation intuitive. Compacte, rapide et sécurisée contre l’allumage, elle est spécialement conçue pour les réfrigérants inflammables. Son design moderne s’allie à une construction robuste, résistante à la corrosion et aux chocs. Équipée d’un moteur à courant continu sans balais (DC Brushless), la station garantit plus de puissance, un fonctionnement silencieux et un poids réduit de seulement 11 kg.

Caractéristiques techniques

Poids 11.000000  kg
Marque VALUE
Type de produit Station de récupération

Documentations

Aucune documentation n'est actuellement disponible pour cet article.
 On vous rappelle ?