Suite aux intempéries du 20 octobre des retards sont à prévoir pour les livraisons au départ de notre plateforme logistique saint Martin de Crau.
Mon agence Sonepar Climate SolutionsAgence
Mon panier

Té réduit Multicouche 32x20x26

Vous avez acheté ce produit pour la dernière fois le
Réf. : 051402-333222 Copier dans le presse-papier Référence Sonepar Climate copiée
Promo
Prix public conseillé
4,21 € TTC
Cet article étant déjà en promotion, il ne peut pas être cumulé avec d'autres offres ou codes promos en cours.

Vous souhaitez voir les tarifs, stocks et passer commande ?

Vous avez déjà un compte ? Se connecter Mot de passe oublié ?
Pas encore client ? Ouvrir un compte Ouverture gratuite · Accès immédiat au catalogue
ou
Une demande spécifique ou un accompagnement sur mesure ? Contacter un commercial

Informations produit

Description

Raccord très simple à utiliser, composé d'un coprs en laiton, d'un anneau porte-bague en polycarbonate, d'une bague en acier inox AISI304 recuit et de doubles joints toriques en EPDM péroxidique 70SH.

Plus produit

Isole électriquement le tube multicouche du raccord laiton. Guide le bon positionnement des machoires autour de la bague. Maintient la bague fixée au raccord.

Bon à savoir

Nécessite l'utilisation de presses éléctriques ou manuelles équipées de machoires TH pour l'ensemble de la gamme ou des machoires B pour les diamètres 16 à 43.

Caractéristiques techniques

Catégorie Résidentiel
Diamètre 1 32  mm
Diamètre 2 20  mm
Diamètre 3 26  mm
Marque EMMETI
Type de produit Té

Documentations

Téléchargez les fichiers PDF pour cet article

Aucune documentation n'est actuellement disponible pour cet article.

Description

Raccord très simple à utiliser, composé d'un coprs en laiton, d'un anneau porte-bague en polycarbonate, d'une bague en acier inox AISI304 recuit et de doubles joints toriques en EPDM péroxidique 70SH.

Plus produit

Isole électriquement le tube multicouche du raccord laiton. Guide le bon positionnement des machoires autour de la bague. Maintient la bague fixée au raccord.

Bon à savoir

Nécessite l'utilisation de presses éléctriques ou manuelles équipées de machoires TH pour l'ensemble de la gamme ou des machoires B pour les diamètres 16 à 43.

Caractéristiques techniques

Catégorie Résidentiel
Diamètre 1 32  mm
Diamètre 2 20  mm
Diamètre 3 26  mm
Marque EMMETI
Type de produit Té

Documentations

Aucune documentation n'est actuellement disponible pour cet article.
 On vous rappelle ?