Première commande en ligne ? Bénéficiez de 10% de remise immédiate avec le code BIENVENUE. Voir conditions.
Mon agence Sonepar Climate SolutionsAgence
Mon panier

Trépied pour laser à  lignes croisées Classe 2,10m TRADE FORCE

Vous avez acheté ce produit pour la dernière fois le
Réf. : 050908-000945 Copier dans le presse-papier Référence Sonepar Climate copiée
Prix public conseillé
76,80 € TTC

Vous souhaitez voir les tarifs, stocks et passer commande ?

Vous avez déjà un compte ? Se connecter Mot de passe oublié ?
Pas encore client ? Ouvrir un compte Ouverture gratuite · Accès immédiat au catalogue
ou
Une demande spécifique ou un accompagnement sur mesure ? Contacter un commercial

Informations produit

Description

Trépied pour laser à lignes croisées Classe 2, 10 m TRADE FORCE

Conçu pour faciliter les travaux de mesure et d’alignement sur chantier, ce trépied TRADE FORCE est équipé d’une tête inclinable permettant une rotation horizontale à 360° et une inclinaison verticale à 90°. Il offre une grande flexibilité de positionnement pour les lasers à lignes croisées compatibles.

Sa construction en aluminium allie légèreté et robustesse pour une manipulation aisée. Le niveau à bulle intégré facilite la mise à niveau sur une surface plane, tandis que ses trois pieds réglables avec boucles de verrouillage assurent une installation adaptée aux besoins du chantier.

Grâce à sa colonne centrale télescopique et à son système de réglage fluide, la hauteur du trépied est ajustable de 60 à 150 cm. Une fois replié à 64,5 cm, il se range et se transporte facilement. Son filetage de fixation 1/4 pouce permet d’accueillir les équipements compatibles.

Caractéristiques techniques

Marque TRADEFORCE
Type de produit Trépied pour laser à lignes croisées

Documentations

Téléchargez les fichiers PDF pour cet article

Aucune documentation n'est actuellement disponible pour cet article.

Description

Trépied pour laser à lignes croisées Classe 2, 10 m TRADE FORCE

Conçu pour faciliter les travaux de mesure et d’alignement sur chantier, ce trépied TRADE FORCE est équipé d’une tête inclinable permettant une rotation horizontale à 360° et une inclinaison verticale à 90°. Il offre une grande flexibilité de positionnement pour les lasers à lignes croisées compatibles.

Sa construction en aluminium allie légèreté et robustesse pour une manipulation aisée. Le niveau à bulle intégré facilite la mise à niveau sur une surface plane, tandis que ses trois pieds réglables avec boucles de verrouillage assurent une installation adaptée aux besoins du chantier.

Grâce à sa colonne centrale télescopique et à son système de réglage fluide, la hauteur du trépied est ajustable de 60 à 150 cm. Une fois replié à 64,5 cm, il se range et se transporte facilement. Son filetage de fixation 1/4 pouce permet d’accueillir les équipements compatibles.

Caractéristiques techniques

Marque TRADEFORCE
Type de produit Trépied pour laser à lignes croisées

Documentations

Aucune documentation n'est actuellement disponible pour cet article.
 On vous rappelle ?