Suite aux intempéries du 20 octobre des retards sont à prévoir pour les livraisons au départ de notre plateforme logistique saint Martin de Crau.
Mon agence Sonepar Climate SolutionsAgence
Mon panier

Trépan laser or spiral diam 205 M16 x 150mm

Vous avez acheté ce produit pour la dernière fois le
Réf. : 050913-220205 Copier dans le presse-papier Référence Sonepar Climate copiée
Prix public conseillé
940,80 € TTC

Vous souhaitez voir les tarifs, stocks et passer commande ?

Vous avez déjà un compte ? Se connecter Mot de passe oublié ?
Pas encore client ? Ouvrir un compte Ouverture gratuite · Accès immédiat au catalogue
ou
Une demande spécifique ou un accompagnement sur mesure ? Contacter un commercial
Disponibilité Sur commande
Commandé auprès du fabricant à la passation de commande

Informations produit

Description

Conçu spécialement pour le forage à sec du béton armé. Ses caractéristiques en font un modèle unique : l’aspect spiralé et conique du corps, associé au segment moleté de forme concave ou convexe, réduisent les frottements, facilitent l'évacuation des poussières, améliorent ainsi la vitesse de forage de façon exceptionnelle.

Caractéristiques techniques

Poids 0.500000  kg
Largeur 205  mm
Marque MAXIMA
Type de produit Trepan spiral

Documentations

Téléchargez les fichiers PDF pour cet article

Aucune documentation n'est actuellement disponible pour cet article.

Description

Conçu spécialement pour le forage à sec du béton armé. Ses caractéristiques en font un modèle unique : l’aspect spiralé et conique du corps, associé au segment moleté de forme concave ou convexe, réduisent les frottements, facilitent l'évacuation des poussières, améliorent ainsi la vitesse de forage de façon exceptionnelle.

Caractéristiques techniques

Poids 0.500000  kg
Largeur 205  mm
Marque MAXIMA
Type de produit Trepan spiral

Documentations

Aucune documentation n'est actuellement disponible pour cet article.
 On vous rappelle ?