Suite aux intempéries du 20 octobre des retards sont à prévoir pour les livraisons au départ de notre plateforme logistique saint Martin de Crau.
Mon agence Sonepar Climate SolutionsAgence
Mon panier

Trépan lourd à˜68x100mm cone 1/8 pour béton, pierre, agglo

Vous avez acheté ce produit pour la dernière fois le
Réf. : 050913-000035 Copier dans le presse-papier Référence Sonepar Climate copiée
Promo
Prix public conseillé
68,82 € TTC

Vous souhaitez voir les tarifs, stocks et passer commande ?

Vous avez déjà un compte ? Se connecter Mot de passe oublié ?
Pas encore client ? Ouvrir un compte Ouverture gratuite · Accès immédiat au catalogue
ou
Une demande spécifique ou un accompagnement sur mesure ? Contacter un commercial
Disponibilité Fin de vie
Arrêt de production programmé · livrable jusqu'à épuisement des stocks
Encore livrable jusqu'à épuisement

Informations produit

Description

Trépan couronne pour travaux lourds dans le béton, la maçonnerie et la pierre naturelle. Les dents en carbure permettent une progression rapide même dans les bétons les plus durs. Grâce à la diminution des vibrations, le cône 1/8 gagne en transmission de puissance et d'efficacité au moment du perçage.

Plus produit

Garantie 25 ans

Bon à savoir

Le chasse-mèche facilite le montage et le démontage de la couronne et du foret centreur.

Caractéristiques techniques

Poids 0.300000  kg
Largeur 105  mm
Marque SCHILL
Type de produit Trepan

Documentations

Téléchargez les fichiers PDF pour cet article

Aucune documentation n'est actuellement disponible pour cet article.

Description

Trépan couronne pour travaux lourds dans le béton, la maçonnerie et la pierre naturelle. Les dents en carbure permettent une progression rapide même dans les bétons les plus durs. Grâce à la diminution des vibrations, le cône 1/8 gagne en transmission de puissance et d'efficacité au moment du perçage.

Plus produit

Garantie 25 ans

Bon à savoir

Le chasse-mèche facilite le montage et le démontage de la couronne et du foret centreur.

Caractéristiques techniques

Poids 0.300000  kg
Largeur 105  mm
Marque SCHILL
Type de produit Trepan

Documentations

Aucune documentation n'est actuellement disponible pour cet article.
 On vous rappelle ?