Suite aux intempéries du 20 octobre des retards sont à prévoir pour les livraisons au départ de notre plateforme logistique saint Martin de Crau.
Mon agence Sonepar Climate SolutionsAgence
Mon panier

U-140PZH4E5 UE PACi ELITE R32 Inverter 14,0 kW 1ph

Vous avez acheté ce produit pour la dernière fois le
Réf. Fab. : U-140PZH4E5 Copier dans le presse-papier Référence fabricant copiée Réf. : 802309-000057 Copier dans le presse-papier Référence Sonepar Climate copiée
Prix public conseillé
8 506,80 € TTC

Vous souhaitez voir les tarifs, stocks et passer commande ?

Vous avez déjà un compte ? Se connecter Mot de passe oublié ?
Pas encore client ? Ouvrir un compte Ouverture gratuite · Accès immédiat au catalogue
ou
Une demande spécifique ou un accompagnement sur mesure ? Contacter un commercial

Informations produit

Description

Unité Extérieure PACi NX ELITE R32 - Inverter - 14,0 kW - Monophasé

Plus produit

Gamme PACi NX : la solution idéale pour la rénovation
Ces séries ont été développées avec alimentation et communication sur 3 fils (+ terre). Elle permet de remplacer facilement les anciens systèmes par des connexions a 3 fils couramment utilisées dans de nombreux systèmes.
Cette gamme, qui a été améliorée, est capable de fonctionner même dans des conditions extérieures difficiles. Le mode froid est possible même en cas de température extérieure basse (jusqu’à -20°C*) ou élevée (jusqu’à 52°C).
Le mode chaud peut également fonctionner à des températures extérieures allant jusqu’à -20°C.

Caractéristiques techniques

Poids 255.000000  kg
Marque PANASONIC
Catégorie Résidentiel
Coefficient de performance en chaud (COP) 4.3
Couleur Blanc
Diamètre raccord 3/8 - 5/8  mm
Hauteur 996  mm
Pression acoustique 56  dB(A)
Profondeur 370  mm
Référence fabricant U-140PZH4E5
Type de produit Unité extérieure multi-split
Type de gaz R32

Documentations

Téléchargez les fichiers PDF pour cet article

Aucune documentation n'est actuellement disponible pour cet article.

Description

Unité Extérieure PACi NX ELITE R32 - Inverter - 14,0 kW - Monophasé

Plus produit

Gamme PACi NX : la solution idéale pour la rénovation
Ces séries ont été développées avec alimentation et communication sur 3 fils (+ terre). Elle permet de remplacer facilement les anciens systèmes par des connexions a 3 fils couramment utilisées dans de nombreux systèmes.
Cette gamme, qui a été améliorée, est capable de fonctionner même dans des conditions extérieures difficiles. Le mode froid est possible même en cas de température extérieure basse (jusqu’à -20°C*) ou élevée (jusqu’à 52°C).
Le mode chaud peut également fonctionner à des températures extérieures allant jusqu’à -20°C.

Caractéristiques techniques

Poids 255.000000  kg
Marque PANASONIC
Catégorie Résidentiel
Coefficient de performance en chaud (COP) 4.3
Couleur Blanc
Diamètre raccord 3/8 - 5/8  mm
Hauteur 996  mm
Pression acoustique 56  dB(A)
Profondeur 370  mm
Référence fabricant U-140PZH4E5
Type de produit Unité extérieure multi-split
Type de gaz R32

Documentations

Aucune documentation n'est actuellement disponible pour cet article.
 On vous rappelle ?