Suite aux intempéries du 20 octobre des retards sont à prévoir pour les livraisons au départ de notre plateforme logistique saint Martin de Crau.
Mon agence Sonepar Climate SolutionsAgence
Mon panier

Ventilateur TF-VA3-F-EX A2L/A3 ATEX

Vous avez acheté ce produit pour la dernière fois le
Réf. : 050902-000292 Copier dans le presse-papier Référence Sonepar Climate copiée
Promo
Nouveau
Prix public conseillé
1 047,60 € TTC

Vous souhaitez voir les tarifs, stocks et passer commande ?

Vous avez déjà un compte ? Se connecter Mot de passe oublié ?
Pas encore client ? Ouvrir un compte Ouverture gratuite · Accès immédiat au catalogue
ou
Une demande spécifique ou un accompagnement sur mesure ? Contacter un commercial

Informations produit

Description

Ventilateur ATEX Industriel pour Installations CVC-R – VA3-F-EX

Ventilation sécurisée des zones à atmosphère explosive

Le ventilateur industriel VA3-F-EX est spécialement conçu pour les interventions sur les installations frigorifiques utilisant des fluides inflammables tels que le R290 (propane) et le R600a (isobutane). Grâce à sa certification ATEX, il permet de travailler en toute sécurité dans les environnements présentant un risque d'explosion.

Certification ATEX : conformité et sécurité garanties

Le VA3-F-EX est certifié :

ATEX II 3G Ex ec ic nC IIA T5 Gc (ETL21ATEX0100X)

Cette certification autorise son utilisation dans les zones où peuvent être présents des gaz inflammables, notamment les hydrocarbures utilisés dans les systèmes de réfrigération à fluides naturels. Il constitue un équipement indispensable pour répondre aux exigences de sécurité lors des opérations de maintenance, d'installation ou de dépannage.

Conception 100 % antidéflagrante

Contrairement aux ventilateurs standards, le VA3-F-EX a été développé pour fonctionner directement dans les zones à risque grâce à :

  • Alimentation sans étincelle (Sparkless Power Supply)

  • Moteur ECM haute fiabilité à faible échauffement

  • Absence de source potentielle d'inflammation

  • Construction adaptée aux environnements ATEX

Cette conception permet une utilisation sécurisée au cœur même des zones dangereuses où les ventilateurs conventionnels sont interdits.

Ventilation efficace pour réduire les risques

Avec un débit d'air de 550 m³/h, le VA3-F-EX permet :

  • La dilution rapide des concentrations de gaz inflammables A3

  • La réduction du seuil d'explosivité

  • La sécurisation rapide des zones d'intervention

  • L'amélioration des conditions de travail des techniciens

Robuste, silencieux et pratique

Pensé pour les professionnels du froid commercial et du génie climatique, le VA3-F-EX est équipé de :

  • Bouton Marche / Arrêt intégré

  • Pales à réduction de bruit

  • Structure industrielle compacte et robuste

  • Poignée de transport ergonomique

  • Câble d'alimentation de 5 mètres

  • Enrouleur de câble électrique intégré

Facile à transporter et à mettre en œuvre, il s'adapte parfaitement aux interventions sur chantier comme aux opérations de maintenance en atelier.

Caractéristiques techniques

Caractéristique

Valeur

Modèle

VA3-F-EX

Puissance

32 W

Débit d'air

550 m³/h

Température de fonctionnement

-30 °C à +50 °C

Longueur du câble

5 m

Les avantages du VA3-F-EX

  • Certification ATEX pour zones à risque d'explosion

  • Compatible avec les fluides frigorigènes inflammables (R290, R600a)

  • Conforme aux nouvelles réglementations F-Gas

  • Ventilation efficace pour la sécurisation des interventions

  • Matériel professionnel robuste et fiable

  • Utilisation simple et immédiate

  • Format compact et facilement transportable

Applications

  • Maintenance frigorifique

  • Froid commercial

  • Climatisation et CVC-R

  • Interventions sur équipements au propane (R290)

  • Interventions sur équipements à l'isobutane (R600a)

  • Ventilation préventive des locaux techniques

Le VA3-F-EX est la solution idéale pour les professionnels souhaitant intervenir en toute sécurité sur les installations utilisant des fluides frigorigènes inflammables tout en respectant les exigences réglementaires en vigueur.

Caractéristiques techniques

Poids 7.500000  kg
Alimentation 220-240
Hauteur 320  mm
Largeur 420  mm
Longueur 190
Marque VALUE
Puissance outillage 32  W
Type de produit Ventilateur de conduit

Documentations

Téléchargez les fichiers PDF pour cet article

Description

Ventilateur ATEX Industriel pour Installations CVC-R – VA3-F-EX

Ventilation sécurisée des zones à atmosphère explosive

Le ventilateur industriel VA3-F-EX est spécialement conçu pour les interventions sur les installations frigorifiques utilisant des fluides inflammables tels que le R290 (propane) et le R600a (isobutane). Grâce à sa certification ATEX, il permet de travailler en toute sécurité dans les environnements présentant un risque d'explosion.

Certification ATEX : conformité et sécurité garanties

Le VA3-F-EX est certifié :

ATEX II 3G Ex ec ic nC IIA T5 Gc (ETL21ATEX0100X)

Cette certification autorise son utilisation dans les zones où peuvent être présents des gaz inflammables, notamment les hydrocarbures utilisés dans les systèmes de réfrigération à fluides naturels. Il constitue un équipement indispensable pour répondre aux exigences de sécurité lors des opérations de maintenance, d'installation ou de dépannage.

Conception 100 % antidéflagrante

Contrairement aux ventilateurs standards, le VA3-F-EX a été développé pour fonctionner directement dans les zones à risque grâce à :

  • Alimentation sans étincelle (Sparkless Power Supply)

  • Moteur ECM haute fiabilité à faible échauffement

  • Absence de source potentielle d'inflammation

  • Construction adaptée aux environnements ATEX

Cette conception permet une utilisation sécurisée au cœur même des zones dangereuses où les ventilateurs conventionnels sont interdits.

Ventilation efficace pour réduire les risques

Avec un débit d'air de 550 m³/h, le VA3-F-EX permet :

  • La dilution rapide des concentrations de gaz inflammables A3

  • La réduction du seuil d'explosivité

  • La sécurisation rapide des zones d'intervention

  • L'amélioration des conditions de travail des techniciens

Robuste, silencieux et pratique

Pensé pour les professionnels du froid commercial et du génie climatique, le VA3-F-EX est équipé de :

  • Bouton Marche / Arrêt intégré

  • Pales à réduction de bruit

  • Structure industrielle compacte et robuste

  • Poignée de transport ergonomique

  • Câble d'alimentation de 5 mètres

  • Enrouleur de câble électrique intégré

Facile à transporter et à mettre en œuvre, il s'adapte parfaitement aux interventions sur chantier comme aux opérations de maintenance en atelier.

Caractéristiques techniques

Caractéristique

Valeur

Modèle

VA3-F-EX

Puissance

32 W

Débit d'air

550 m³/h

Température de fonctionnement

-30 °C à +50 °C

Longueur du câble

5 m

Les avantages du VA3-F-EX

  • Certification ATEX pour zones à risque d'explosion

  • Compatible avec les fluides frigorigènes inflammables (R290, R600a)

  • Conforme aux nouvelles réglementations F-Gas

  • Ventilation efficace pour la sécurisation des interventions

  • Matériel professionnel robuste et fiable

  • Utilisation simple et immédiate

  • Format compact et facilement transportable

Applications

  • Maintenance frigorifique

  • Froid commercial

  • Climatisation et CVC-R

  • Interventions sur équipements au propane (R290)

  • Interventions sur équipements à l'isobutane (R600a)

  • Ventilation préventive des locaux techniques

Le VA3-F-EX est la solution idéale pour les professionnels souhaitant intervenir en toute sécurité sur les installations utilisant des fluides frigorigènes inflammables tout en respectant les exigences réglementaires en vigueur.

Caractéristiques techniques

Poids 7.500000  kg
Alimentation 220-240
Hauteur 320  mm
Largeur 420  mm
Longueur 190
Marque VALUE
Puissance outillage 32  W
Type de produit Ventilateur de conduit

Documentations

 On vous rappelle ?