Première commande en ligne ? Bénéficiez de 10% de remise immédiate avec le code BIENVENUE. Voir conditions.
Mon agence Sonepar Climate SolutionsAgence
Mon panier

WH-ADC0316M9E82 Unité Intérieure PAC bi-bloc AiO Série M-9-16-3ph

Vous avez acheté ce produit pour la dernière fois le
Réf. Fab. : WH-ADC0316M9E82 Copier dans le presse-papier Référence fabricant copiée Réf. : 802416-000001 Copier dans le presse-papier Référence Sonepar Climate copiée
Prix public conseillé
5 280,12 € TTC

Vous souhaitez voir les tarifs, stocks et passer commande ?

Vous avez déjà un compte ? Se connecter Mot de passe oublié ?
Pas encore client ? Ouvrir un compte Ouverture gratuite · Accès immédiat au catalogue
ou
Une demande spécifique ou un accompagnement sur mesure ? Contacter un commercial

Informations produit

Description

Unité intérieure triphasée Aquarea T-CAP Série M au R290 9 à 16 kW avec appoint 9 kW

Plus produit

· Efficacité énergétique : A+ en mode ECS / ECS jusqu’à 65°C sans appoint / ballon d’ECS en acier inoxydable avec panneau d’isolation sous vide U-Vacua™ / COP ECS jusqu’à 3,60.
· Flexibilité : résistance d’appoint intégrée / vase d’expansion 10 L intégré / 30 m de dénivelé maximum entre l’intérieur et l’extérieur.
· Contrôle : toutes les fonctions de contrôle / 2 ports CN-CNT / carte en option pour les fonctionsavancées.
· Connectivité : adaptateur Wi-Fi inclus / intégration GTB en option

Caractéristiques techniques

Poids 89.000000  kg
Catégorie Résidentiel
Couleur Blanc
Hauteur 1642  mm
Marque PANASONIC
Pression acoustique 22  dB(A)
Profondeur 599  mm
Référence fabricant WH-ADC0316M9E82
Type de produit Module hydraulique PAC
Type de gaz R290

Documentations

Téléchargez les fichiers PDF pour cet article

Aucune documentation n'est actuellement disponible pour cet article.

Description

Unité intérieure triphasée Aquarea T-CAP Série M au R290 9 à 16 kW avec appoint 9 kW

Plus produit

· Efficacité énergétique : A+ en mode ECS / ECS jusqu’à 65°C sans appoint / ballon d’ECS en acier inoxydable avec panneau d’isolation sous vide U-Vacua™ / COP ECS jusqu’à 3,60.
· Flexibilité : résistance d’appoint intégrée / vase d’expansion 10 L intégré / 30 m de dénivelé maximum entre l’intérieur et l’extérieur.
· Contrôle : toutes les fonctions de contrôle / 2 ports CN-CNT / carte en option pour les fonctionsavancées.
· Connectivité : adaptateur Wi-Fi inclus / intégration GTB en option

Caractéristiques techniques

Poids 89.000000  kg
Catégorie Résidentiel
Couleur Blanc
Hauteur 1642  mm
Marque PANASONIC
Pression acoustique 22  dB(A)
Profondeur 599  mm
Référence fabricant WH-ADC0316M9E82
Type de produit Module hydraulique PAC
Type de gaz R290

Documentations

Aucune documentation n'est actuellement disponible pour cet article.
 On vous rappelle ?