Suite aux intempéries du 20 octobre des retards sont à prévoir pour les livraisons au départ de notre plateforme logistique saint Martin de Crau.
Mon agence Sonepar Climate SolutionsAgence
Mon panier

Découvrez la technologie Hyper Heating de Mitsubishi Electric

Technologie Hyper Heating Mitsubishi Electric

 

La technologie Hyper Hating, une solution "spéciale chauffage" ultra performante pour répondre aux besoins de vos clients.

Avec sa technologie Hyper Heating spécialement mise au point par des ingénieurs, Mitsubishi Electrci garantit à vos clients :

  • Un chauffage de qualité, même lorsque la température extérieure atteint les -25°C
  • Une montée de température rapide
  • Le maintien de la puissance de chauffage de +7°c à -15°C

 

"Une température optimisée, même par grand froid"

Lorsque la température extérieure diminue, la quantité de calories présentes dans l'air diminue également. Cet effet a un impact sur la puissance des pompes à chaleur.

Pour remédier à ce phénomène, Mitsubishi Electric a conçu la technologie Hyper Heating. Grâce à une nouvelle génération de compresseurs, ces pompes à chaleur air/air peuvent délivrer une puissance de chauffage optimisée.

 

"Une solution économique"

La technologie Hyper Heating de Mitsubishi Electric propose des performances énergétiques exceptionnelles. En mode chaud, le SCOP (coefficient de performance en mode chauffage) peut aller jusqu'à 5,2 et le label énergétique jusqu'à A+++. En mode froid, le SEER (efficacité frigoriique saisionnière) peut aller jusqu'à 10,5 et le label énergétique jusqurà A+++.

Dans le cadre d'un besoin de chauffage, la technologie Hyper Heating permet à vos clients de sélectionner un climatiseur possédant une puissance inférieure à celle d'un appareil standard.

Quels avantages ?

  • Economique : impact sur le prix d'achat de l'appareil
  • Confort : diminution de la pression acoustique

 

Quelle(s) gamme(s) bénéficie(nt) de la technologie Hyper Heating ?

La technologie Hyper Heating est disponible sur les gammes Murale Design de Luxe MSZ-LN au R32 et Console de Luxe MFZ-KJ au R410 en mono-split et sur toutes les gammes murales, gainables et consoles compatibles avec les multi-splits Hyper Heating au R32.

Retrouvez la fiche produit de la technologie Hyper Heating

 

NEW : Découvrez les nouveaux groupes extérieur MXZ Hyper Heating version R32 en 2 postes et 4 postes. Disponibles dans vos agences CD SUD mi-novembre.
Références : MXZ-2F53VFHZ & MXZ-4F83VFHZ

Retrouvez les caractéristiques techniques de ces groupes extérieurs.

 

 On vous rappelle ?