Heiwa vous accompagne avant la saison : Jusqu'à 1000€ de chèques cadeaux à gagner !

Heiwa vous accompagne avant la saison avec une offre : Jusqu'à 1000€ de chèques cadeaux à gagner !
Du 1er au 31 mars 2023, Heiwa vous fait plaisir en vous offrant jusqu'à 1000€ max de chèques cadeaux, valable dans vos agences CD SUD et sur l'e-shop :
- 1 Monosplit Premium Hyoko Heiwa 3,5/5KW acheté = un chèque cadeau de 50€ OFFERT
- 1 Pompe à chaleur piscine Heiwa achetée = un chèque cadeau de 100€ OFFERT
- 1 pompe à chaleur Air/Eau Heiwa achetée = un chèque cadeau de 150€ OFFERT
Condtions d'utilisation : Offres valables du 1er au 31 mars 2023 dans les agences CD SUD et sur l’e-shop www.cd-sud.com dans la limite des stocks disponibles. Offres réservées aux clients en compte. Les chèques cadeaux sont dématérialisés et cumulables dans la limite de 1000€TTC par compte client, ils seront émis courant avril sous reserve de confirmation de l’adresse email de l’entreprise bénéficiaire.
Monosplit Premium Hyoko Heiwa 3,5/5
Système de chauffage et de climatisation hautement efficace pour satisfaire vos exigences.
Une pompe à chaleur durable conçue pour résister aux très basses températures. La fonction dégivrage automatique et la résistance de bac à condensats intégrée à l'unité extérieure vous garantit un chauffage jusqu'à une température extérieure de -22°C. Avec un SEER exceptionnel de 8,5, cette pompe à chaleur produit 4,25kW d'air frais pour seulement 0,5kW d'électricité consommée en mode climatisation.
- Compact & design épuré
- Produit durable en toute saison grâce à son revêtement Blue Fin
- Fonction déshumidification
- Fonction anti-moisissure
- Flitre à charbon 100% naturel
- Purificateur d'air Cold Plasma intégré
- Silencieuse & discrète (18dB)
Pompe à chaleur piscine Heiwa
Prolongez la saison estivale avec une pompe à chaleur Heiwa. Une solution de chauffage facile à utiliser qui s'installe en un temps record et qui permet à vos clients de profiter de leur piscine plus longtemps sans tracas.
La pompe à chaleur Heiwa pour piscine fonctionne selon le principe de la thermodynamique : elle capte les calories dans l'air ambiant à l'aide d'un compresseur pour les transmettre à l'eau de la piscine par l'intermédiaire d'un échangeur. Il existe 5 puissances différentes pour des bassins jusqu'à 115 m3, afin que chacun trouve la pompe à chaleur adéquate. Heiwa propose également un service de dimensionnement pour déterminer la puissance nécessaire en tenant compte de facteurs tels que l'exposition, la localisation, la taille et la température de la piscine.
Pourquoi choisir les pompes à chaleur pour piscine Heiwa ?
- Heiwa propose des pompes à chaleur pour piscine écologiques et garanties 5 ans.
- Son installation et son paramétrage sont simples et intuitifs, grâce à une notice claire et un écran sur le boîtier, ainsi qu'une application mobile.
- La technologie Full Inverter offre un contrôle optimal de la consommation énergétique et permet de réaliser des économies.
Les avantages de la pompe à chaleur piscine Heiwa ?
- La pompe à chaleur air/eau pour piscine est une énergie renouvelable écologique et performante.
- Son coefficient de performance est très élevé, ce qui permet de réaliser des économies d'énergie.
- Elle est équipée de la technologie inverter qui fonctionne de manière silencieuse et permet de profiter d'une baignade toute l'année.
Pompe à chaleur Air/Eau Heiwa
La pompe à chaleur Monobloc Premium Hyoko Max Heiwa et la Pompe à chaleur Bi-bloc Premium Hyoko Max Heiwa : Les pompes à chaleur responsables
Pour un chauffage et un eau sanitaire de qualité, choisissez la pac air eau réversible monobloc Heiwa. Nos pompes à chaleur bi bloc vous permettent d'allier respect de l'environnement et économies d'énergie. Profitez-en !
Pourquoi choisir une pompe à chaleur Monobloc Premium Hyoko Max Heiwa ?
Bénéficiez d’un chauffage et d'un eau sanitaire de qualité tout en réduisant votre empreinte écologique et votre facture d’énergie. C'est la solution toute en un, prête à poser. Pas besoin de module hydraulique à l’intérieur de votre maison, cette solution de chauffage s’installe entièrement à l’extérieur de l’habitation.
Pourquoi choisir une pompe à chaleur Bi-bloc Premium Hyoko Max Heiwa ?
Ne cherchez plus, optez pour la pompe à chaleur air eau ! Elle vous offre des avantages considérables : une division par 4 de votre facture d'énergie, un soutien financier de l'État grâce à la prime CEE, une installation discrète et compacte, une connexion et pilotage depuis une application, et une compatibilité avec les systèmes de chauffage central et les planchers chauffants. Vous gagnerez en économie et en praticité !
________________________________________________________________________________________________
Découvrez les avantages de commander en ligne :
Gagnez du temps ! Passez vos commandes sur notre site internet www.cd-sud.com 24h/24 et 7j/7 et retirez vos marchandises en agence ou faites-vous livrer sur vos chantiers.
Paiement simplifié ! Payez directement en ligne par carte bleue ou utilisez vos conditions de paiement habituelles : l'encours.
Offres exclusives ! Profitez d’offres exclusives tout au long de l'année uniquement en ligne !
Stock en temps réel ! + de 2000 références sur l'e-shop, de quoi faire le plein de bonnes affaires !
Prix personnalisés ! Accèdez à vos prix personnalisés sur votre espace pro
_______________________________________________________________________________________________
Pour plus d'informations sur les produits, rendez-vous dans votre agence CD SUD ou contactez votre commercial.
Chez CD SUD, nous mettons tout en oeuvre pour vous accompagner sur vos chantiers et répondre à vos besoins. Retrouvez tous les services disponibles :
- Commandes en ligne: gagnez du temps, payer en toute sécurité et profitez d'offres exclusives, 24h/24 et 7j/7,
- Livraison Express: sur vos chantiers ou directement chez vous, faites vous livrer vos produits,
- Enlèvement Drive: Gagnez du temps et programmez l'enlèvement de vos marchandises,
- Hotline SAV: pour vos demandes de mise en service, commandes de pièces détachées nos experts du SAV sont à votre disposition,
- Hotline comptabilité client: pour vos demandes de factures, d'extraits de compte et avoirs notre service compatabilité est à votre écoute.