Suite aux intempéries du 20 octobre des retards sont à prévoir pour les livraisons au départ de notre plateforme logistique saint Martin de Crau.
Mon agence Sonepar Climate SolutionsAgence
Mon panier

CTXF25F Mural Sensira (multi) 2,5 kW

Vous avez acheté ce produit pour la dernière fois le
Réf. Fab. : Mural Sensira (multi) 2,5 kW Copier dans le presse-papier Référence fabricant copiée Réf. : 221310-400262 Copier dans le presse-papier Référence Sonepar Climate copiée
Prix public conseillé
512,10 € TTC

Vous souhaitez voir les tarifs, stocks et passer commande ?

Vous avez déjà un compte ? Se connecter Mot de passe oublié ?
Pas encore client ? Ouvrir un compte Ouverture gratuite · Accès immédiat au catalogue
ou
Une demande spécifique ou un accompagnement sur mesure ? Contacter un commercial

Informations produit

Description

La CTXF25F Sensira de Daikin est une unité intérieure murale conçue pour offrir un confort fiable, économique et accessible, en configuration multi-split. Avec sa puissance de 2,5 kW, elle est idéale pour les chambres, bureaux et petites pièces de vie, en neuf comme en rénovation.

Dotée de la technologie Inverter Daikin, elle ajuste en permanence sa puissance afin de maintenir une température stable tout en limitant les consommations énergétiques. Classée jusqu’à A++ en refroidissement, elle garantit un excellent compromis entre performance et maîtrise des coûts.

Son fonctionnement particulièrement silencieux permet une intégration discrète dans les espaces de vie, tandis que son design sobre et compact s’adapte facilement à tous les intérieurs.

Compatible avec les groupes extérieurs multi-split Daikin, la CTXF25F constitue une solution flexible pour équiper plusieurs pièces avec un seul groupe extérieur.

Points forts :

  • Puissance 2,5 kW adaptée aux petites surfaces

  • Compatible systèmes multi-split Daikin

  • Technologie Inverter pour une consommation optimisée

  • Fonctionnement silencieux

  • Design mural compact et discret

  • Solution fiable pour le résidentiel

Caractéristiques techniques

Poids 8.500000  kg
Marque DAIKIN
Catégorie Résidentiel
Classe énergétique saisonnière (SCOP) A+
Classe énergétique saisonnière (SEER) A++
Hauteur 305  mm
Largeur 360  mm
Profondeur 830  mm
Puissance chaud nominale 2.8  kW/h
Puissance froid nominale 2.5  kw
Référence fabricant Mural Sensira (multi) 2,5 kW
Type de produit Mural
Type de gaz R32

Documentations

Téléchargez les fichiers PDF pour cet article

Aucune documentation n'est actuellement disponible pour cet article.
Souvent commandés ensemble
completez avec les produits suivants

Description

La CTXF25F Sensira de Daikin est une unité intérieure murale conçue pour offrir un confort fiable, économique et accessible, en configuration multi-split. Avec sa puissance de 2,5 kW, elle est idéale pour les chambres, bureaux et petites pièces de vie, en neuf comme en rénovation.

Dotée de la technologie Inverter Daikin, elle ajuste en permanence sa puissance afin de maintenir une température stable tout en limitant les consommations énergétiques. Classée jusqu’à A++ en refroidissement, elle garantit un excellent compromis entre performance et maîtrise des coûts.

Son fonctionnement particulièrement silencieux permet une intégration discrète dans les espaces de vie, tandis que son design sobre et compact s’adapte facilement à tous les intérieurs.

Compatible avec les groupes extérieurs multi-split Daikin, la CTXF25F constitue une solution flexible pour équiper plusieurs pièces avec un seul groupe extérieur.

Points forts :

  • Puissance 2,5 kW adaptée aux petites surfaces

  • Compatible systèmes multi-split Daikin

  • Technologie Inverter pour une consommation optimisée

  • Fonctionnement silencieux

  • Design mural compact et discret

  • Solution fiable pour le résidentiel

Caractéristiques techniques

Poids 8.500000  kg
Marque DAIKIN
Catégorie Résidentiel
Classe énergétique saisonnière (SCOP) A+
Classe énergétique saisonnière (SEER) A++
Hauteur 305  mm
Largeur 360  mm
Profondeur 830  mm
Puissance chaud nominale 2.8  kW/h
Puissance froid nominale 2.5  kw
Référence fabricant Mural Sensira (multi) 2,5 kW
Type de produit Mural
Type de gaz R32

Documentations

Aucune documentation n'est actuellement disponible pour cet article.
 On vous rappelle ?