- Accueil
- Accessoires
- Électricité
- Disjoncteur DNX³ 4500 courbe C 32A LG
Disjoncteur DNX³ 4500 courbe C 32A LG
Réf. : 050302-100032
Référence Sonepar Climate copiée
43,19 € TTC
95240 CORMEILLES EN PARISIS
77183 CROISSY BEAUBOURG
33270 Floirac
44800 SAINT HERBLAIN
45140 ST JEAN DE LA RUELLE
66000 Perpignan
35000 RENNES
95310 ST OUEN L AUMONE
37100 TOURS
69400 VILLEFRANCHE S-SAONE
91140 VILLEBON SUR YVETTE
13851 LES MILLES CEDEX 3
66700 ARGELES SUR MER
13420 GEMENOS
84000 AVIGNON
78390 BOIS D'ARCY
34500 BEZIERS
33700 MERIGNAC
06370 MOUANS-SARTOUX
11000 CARCASSONNE
38151 ECHIROLLES
83480 PUGET SUR ARGENS
59273 FRETIN
83310 GRIMAUD
14540 BOURGUÉBUS
54180 HEILLECOURT
59650 VILLENEUVE D’ASCQ
44 000 REZE
33210 LANGON
80330 LONGUEAU
69680 CHASSIEU
04100 MANOSQUE
13322 MARSEILLE CEDEX 16
13010 MARSEILLE
34070 MONTPELLIER
13500 MARTIGUES
26780 CHATEAUNEUF DU RHONE
11100 NARBONNE
06700 ST LAURENT DU VAR
84100 ORANGE
17180 PERIGNY
13300 SALON DE PROVENCE
83140 SIX-FOURS LES PLAGES
67100 STRASBOURG
31240 L'UNION
31100 TOULOUSE
34740 VENDARGUES
38121 REVENTIN-VAUGRIS
26000 VALENCE
Informations produit
Description
Les disjoncteurs DNX³ et DX³ à coupure pleinement apparente sont destinés à la protection et le sectionnement des circuits électriques en Phase + Neutre. Les disjonteurs DNX³ et DX³ permettent de repondre aux contraintes d'instalaltion en résidentiel et en tertiaire grâce à leur pouvoir de coupure de 4500/6kA jusqu'à 50kA. Il existe 3 types de connexions : auto/auto : arrivée haute par bornes auto et sortie basse par bornes auto, auto/vis : arrivée haute par bornes auto et sortie basse par bornes à vis ou vis/vis : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis. Disponibles en courbe C et courbe D ainsi qu'avec dispositif de detection des arcs electriques Stop Arc. Un porte-étiquette en face avant du produit permet le repérage des circuits. Ils reçoivent les auxiliaires de signalisation et de commande DX³ et acceptent le passage du peigne d'alimentation.
Caractéristiques techniques
| Catégorie | Résidentiel |
|---|---|
| Marque | LEGRAND |
| Type de produit | Disjoncteur |
Documentations
Téléchargez les fichiers PDF pour cet article
Description
Les disjoncteurs DNX³ et DX³ à coupure pleinement apparente sont destinés à la protection et le sectionnement des circuits électriques en Phase + Neutre. Les disjonteurs DNX³ et DX³ permettent de repondre aux contraintes d'instalaltion en résidentiel et en tertiaire grâce à leur pouvoir de coupure de 4500/6kA jusqu'à 50kA. Il existe 3 types de connexions : auto/auto : arrivée haute par bornes auto et sortie basse par bornes auto, auto/vis : arrivée haute par bornes auto et sortie basse par bornes à vis ou vis/vis : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis. Disponibles en courbe C et courbe D ainsi qu'avec dispositif de detection des arcs electriques Stop Arc. Un porte-étiquette en face avant du produit permet le repérage des circuits. Ils reçoivent les auxiliaires de signalisation et de commande DX³ et acceptent le passage du peigne d'alimentation.
Caractéristiques techniques
| Catégorie | Résidentiel |
|---|---|
| Marque | LEGRAND |
| Type de produit | Disjoncteur |