- Accueil
- Les indispensables printemps été
- indispensables printemps été p15
- HPOFAC1-V1 Facade BLANCHE pour cassette 600x600
HPOFAC1-V1 Facade BLANCHE pour cassette 600x600
Réf. Fab. : HPOFAC1-V1
Référence fabricant copiée
Réf. : 282311-001091
Référence Sonepar Climate copiée
231,58 € TTC
95240 CORMEILLES EN PARISIS
77183 CROISSY BEAUBOURG
33270 Floirac
44800 SAINT HERBLAIN
45140 ST JEAN DE LA RUELLE
66000 Perpignan
35000 RENNES
95310 ST OUEN L AUMONE
37100 TOURS
69400 VILLEFRANCHE S-SAONE
91140 VILLEBON SUR YVETTE
13851 LES MILLES CEDEX 3
66700 ARGELES SUR MER
13420 GEMENOS
84000 AVIGNON
78390 BOIS D'ARCY
34500 BEZIERS
33700 MERIGNAC
06370 MOUANS-SARTOUX
11000 CARCASSONNE
38151 ECHIROLLES
83480 PUGET SUR ARGENS
59273 FRETIN
83310 GRIMAUD
14540 BOURGUÉBUS
54180 HEILLECOURT
59650 VILLENEUVE D’ASCQ
44 000 REZE
33210 LANGON
80330 LONGUEAU
69680 CHASSIEU
04100 MANOSQUE
13322 MARSEILLE CEDEX 16
13010 MARSEILLE
34070 MONTPELLIER
13500 MARTIGUES
26780 CHATEAUNEUF DU RHONE
11100 NARBONNE
06700 ST LAURENT DU VAR
84100 ORANGE
17180 PERIGNY
13300 SALON DE PROVENCE
83140 SIX-FOURS LES PLAGES
67100 STRASBOURG
31240 L'UNION
31100 TOULOUSE
34740 VENDARGUES
38121 REVENTIN-VAUGRIS
26000 VALENCE
Informations produit
Description
Façade pour cassettes Heiwa PRO Essentiel Zen HPKIS-35-V1 & HPKIS-50-V1
La gamme Cassette Heiwa PRO Essentiel Zen est la solution idéale pour chauffer et refroidir les petits commerces. Avec un design élégant et un confort maximal grâce à une sortie d'air 360°, la cassette Heiwa PRO Essentiel Zen s'adaptera parfairement à tous les espaces commerciaux :
- Haute efficacité énergétique
- Pompe de relevage incluse juqu'à 1m
- Connexion GTB via la plateforme modbus
- Wifi en option
- Sortie d'air 4 angles
- Fonction air neuf
Avec la garantie Harmonie, les cassettes Heiwa PRO Essentiel Zen sont garanties 5 ans toutes pièces.
Caractéristiques techniques
| Poids | 3.000000 kg |
|---|---|
| Marque | HEIWA |
| Catégorie | Petit tertiaire |
| DEEE | 0,58 |
| Hauteur | 48 mm |
| Largeur | 620 mm |
| Profondeur | 620 mm |
| Référence fabricant | HPOFAC1-V1 |
| Type de produit | Cassette |
| Type de gaz | R32 |
Documentations
Téléchargez les fichiers PDF pour cet article
-
HP2OFA-V1 Télécommande filaire HEIWA PRO 2
HP2OFA-V1
DécouvrirPrix net HTRupture de stockDécouvrir
Description
Façade pour cassettes Heiwa PRO Essentiel Zen HPKIS-35-V1 & HPKIS-50-V1
La gamme Cassette Heiwa PRO Essentiel Zen est la solution idéale pour chauffer et refroidir les petits commerces. Avec un design élégant et un confort maximal grâce à une sortie d'air 360°, la cassette Heiwa PRO Essentiel Zen s'adaptera parfairement à tous les espaces commerciaux :
- Haute efficacité énergétique
- Pompe de relevage incluse juqu'à 1m
- Connexion GTB via la plateforme modbus
- Wifi en option
- Sortie d'air 4 angles
- Fonction air neuf
Avec la garantie Harmonie, les cassettes Heiwa PRO Essentiel Zen sont garanties 5 ans toutes pièces.
Caractéristiques techniques
| Poids | 3.000000 kg |
|---|---|
| Marque | HEIWA |
| Catégorie | Petit tertiaire |
| DEEE | 0,58 |
| Hauteur | 48 mm |
| Largeur | 620 mm |
| Profondeur | 620 mm |
| Référence fabricant | HPOFAC1-V1 |
| Type de produit | Cassette |
| Type de gaz | R32 |