Suite aux intempéries du 20 octobre des retards sont à prévoir pour les livraisons au départ de notre plateforme logistique saint Martin de Crau.
Mon agence Sonepar Climate SolutionsAgence
Mon panier

SUPAN150ABL sup mural avec barre niveau 800x550mm charge maxi 140 kg MS 257

Vous avez acheté ce produit pour la dernière fois le
Réf. Fab. : SUPAN150ABL Copier dans le presse-papier Référence fabricant copiée Réf. : 051002-000055 Copier dans le presse-papier Référence Sonepar Climate copiée
Prix public conseillé
73,11 € TTC

Vous souhaitez voir les tarifs, stocks et passer commande ?

Vous avez déjà un compte ? Se connecter Mot de passe oublié ?
Pas encore client ? Ouvrir un compte Ouverture gratuite · Accès immédiat au catalogue
ou
Une demande spécifique ou un accompagnement sur mesure ? Contacter un commercial

Informations produit

Description

Les supports SUPANV150 AB et 150ABL intègrent un niveau à bulle pour faciliter la pose. La charge utile maximum conseillée est de 140kg. Ils acceptent le montage du lève groupe électrique et de son adaptateur.

Plus produit

Montage sur lève groupe.|Bulle de niveau

Caractéristiques techniques

Référence fabricant SUPAN150ABL
Catégorie Résidentiel
Poids 4.200000  kg
Hauteur 375  mm
Largeur 800  mm
Marque RODIGAS
Type de produit Support

Documentations

Téléchargez les fichiers PDF pour cet article

Souvent commandés ensemble
completez avec les produits suivants

Description

Les supports SUPANV150 AB et 150ABL intègrent un niveau à bulle pour faciliter la pose. La charge utile maximum conseillée est de 140kg. Ils acceptent le montage du lève groupe électrique et de son adaptateur.

Plus produit

Montage sur lève groupe.|Bulle de niveau

Caractéristiques techniques

Référence fabricant SUPAN150ABL
Catégorie Résidentiel
Poids 4.200000  kg
Hauteur 375  mm
Largeur 800  mm
Marque RODIGAS
Type de produit Support

Documentations

 On vous rappelle ?