Suite aux intempéries du 20 octobre des retards sont à prévoir pour les livraisons au départ de notre plateforme logistique saint Martin de Crau.
Mon agence Sonepar Climate SolutionsAgence
Mon panier

RAS-B13B2KVG-E Unité Murale Naka 3,5/4,2kW

Vous avez acheté ce produit pour la dernière fois le
Réf. Fab. : RAS-B13B2KVG-E Copier dans le presse-papier Référence fabricant copiée Réf. : 701301-000083 Copier dans le presse-papier Référence Sonepar Climate copiée
Prix public conseillé
835,41 € TTC

Vous souhaitez voir les tarifs, stocks et passer commande ?

Vous avez déjà un compte ? Se connecter Mot de passe oublié ?
Pas encore client ? Ouvrir un compte Ouverture gratuite · Accès immédiat au catalogue
ou
Une demande spécifique ou un accompagnement sur mesure ? Contacter un commercial
Disponibilité Fin de vie
Arrêt de production programmé · livrable jusqu'à épuisement des stocks
Successeur : 701301-000096Voir le remplaçant →

Informations produit

Caractéristiques techniques

Poids 9.000000  kg
Marque TOSHIBA
Catégorie Résidentiel
Classe énergétique saisonnière (SCOP) A+
Classe énergétique saisonnière (SEER) A++
Couleur Blanc
Hauteur 288  mm
Largeur 770  mm
Pression acoustique 42 / 20  dB(A)
Profondeur 225  mm
Puissance chaud nominale 2,28 / 2,63  kW/h
Puissance froid nominale 1,00 - 3,60  kw
Référence fabricant RAS-B13B2KVG-E
SCOP 4
SEER 6.1
Type de produit Mural
Type de gaz R32

Documentations

Téléchargez les fichiers PDF pour cet article

NEW Une version plus récente de ce produit est disponible
RAS-B13B2KVG-E2 Unité Murale Naka2 3,5/4,2kW
RAS-B13B2KVG-E2 Unité Murale Naka2 3,5/4,2kW
Souvent commandés ensemble
completez avec les produits suivants

Caractéristiques techniques

Poids 9.000000  kg
Marque TOSHIBA
Catégorie Résidentiel
Classe énergétique saisonnière (SCOP) A+
Classe énergétique saisonnière (SEER) A++
Couleur Blanc
Hauteur 288  mm
Largeur 770  mm
Pression acoustique 42 / 20  dB(A)
Profondeur 225  mm
Puissance chaud nominale 2,28 / 2,63  kW/h
Puissance froid nominale 1,00 - 3,60  kw
Référence fabricant RAS-B13B2KVG-E
SCOP 4
SEER 6.1
Type de produit Mural
Type de gaz R32

Documentations

 On vous rappelle ?