Suite aux intempéries du 20 octobre des retards sont à prévoir pour les livraisons au départ de notre plateforme logistique saint Martin de Crau.
Mon agence Sonepar Climate SolutionsAgence
Mon panier

RAV-GM1101ATP-E Unité Extérieure Inverter DI 9,5/11,2kW - R32

Vous avez acheté ce produit pour la dernière fois le
Réf. Fab. : RAV-GM1101ATP-E Copier dans le presse-papier Référence fabricant copiée Réf. : 702309-000006 Copier dans le presse-papier Référence Sonepar Climate copiée
Prix public conseillé
4 438,83 € TTC

Vous souhaitez voir les tarifs, stocks et passer commande ?

Vous avez déjà un compte ? Se connecter Mot de passe oublié ?
Pas encore client ? Ouvrir un compte Ouverture gratuite · Accès immédiat au catalogue
ou
Une demande spécifique ou un accompagnement sur mesure ? Contacter un commercial
Disponibilité Fin de vie
Arrêt de production programmé · livrable jusqu'à épuisement des stocks
Successeur : 702309-000269Voir le remplaçant →

Informations produit

Description

RAV-GM1101ATP-E – Unité extérieure Inverter DI 9,5/11,2 kW - R32

L’unité extérieure RAV-GM1101ATP-E de Toshiba est une solution haute performance conçue pour les systèmes monosplits ou twin. Équipée de la technologie Digital Inverter, elle assure une régulation optimale de la puissance pour une efficacité énergétique accrue et un confort thermique optimal en toute saison. Fonctionnant avec le fluide R32, cette unité réduit l’impact environnemental tout en offrant des performances supérieures.

Les + produits pour les installateurs

Technologie Digital Inverter : ajustement précis de la puissance pour des économies d’énergie et un confort optimal.
Compatibilité monosplit et twin : offre une flexibilité d’installation selon les besoins des chantiers.
Puissance adaptée aux grandes surfaces : idéale pour les bureaux, commerces et espaces tertiaires nécessitant une forte capacité de chauffage et de refroidissement.
Efficacité énergétique élevée : performances optimisées grâce à l’utilisation du réfrigérant R32.
Conception robuste et durable : résistante aux conditions extérieures pour une fiabilité maximale.
Niveau sonore réduit : fonctionnement silencieux pour un meilleur confort acoustique.

Bon à savoir

Réduction de l’empreinte carbone : utilisation du fluide R32 pour une meilleure efficacité énergétique et un impact environnemental réduit.
Installation facilitée : système compact et optimisé pour un montage rapide et une intégration fluide sur site.
Maintenance simplifiée : accès facilité aux composants internes pour un entretien efficace et rapide.
Idéale pour des applications tertiaires : bureaux, commerces et bâtiments nécessitant une régulation thermique puissante et précise.

Avec le RAV-GM1101ATP-E, Toshiba propose une unité extérieure fiable, performante et respectueuse de l’environnement, idéale pour les professionnels recherchant une solution économique et efficace pour leurs installations de climatisation.

Caractéristiques techniques

Poids 68.000000  kg
Marque TOSHIBA
Catégorie Petit tertiaire
Classe énergétique saisonnière (SCOP) A+
Classe énergétique saisonnière (SEER) A++
Coefficient de performance en chaud (COP) 3.82
Hauteur 890  mm
Largeur 900  mm
Profondeur 320  mm
Référence fabricant RAV-GM1101ATP-E
SCOP 4.28
SEER 6.15
Type de produit Unité extérieure mono-split

Documentations

Téléchargez les fichiers PDF pour cet article

Aucune documentation n'est actuellement disponible pour cet article.
NEW Une version plus récente de ce produit est disponible
RAV-GM1103ATP-E Unité Extérieure Inverter DI 9,5/11,2kW série 3 - R32
RAV-GM1103ATP-E Unité Extérieure Inverter DI 9,5/11,2kW série 3 - R32

Description

RAV-GM1101ATP-E – Unité extérieure Inverter DI 9,5/11,2 kW - R32

L’unité extérieure RAV-GM1101ATP-E de Toshiba est une solution haute performance conçue pour les systèmes monosplits ou twin. Équipée de la technologie Digital Inverter, elle assure une régulation optimale de la puissance pour une efficacité énergétique accrue et un confort thermique optimal en toute saison. Fonctionnant avec le fluide R32, cette unité réduit l’impact environnemental tout en offrant des performances supérieures.

Les + produits pour les installateurs

Technologie Digital Inverter : ajustement précis de la puissance pour des économies d’énergie et un confort optimal.
Compatibilité monosplit et twin : offre une flexibilité d’installation selon les besoins des chantiers.
Puissance adaptée aux grandes surfaces : idéale pour les bureaux, commerces et espaces tertiaires nécessitant une forte capacité de chauffage et de refroidissement.
Efficacité énergétique élevée : performances optimisées grâce à l’utilisation du réfrigérant R32.
Conception robuste et durable : résistante aux conditions extérieures pour une fiabilité maximale.
Niveau sonore réduit : fonctionnement silencieux pour un meilleur confort acoustique.

Bon à savoir

Réduction de l’empreinte carbone : utilisation du fluide R32 pour une meilleure efficacité énergétique et un impact environnemental réduit.
Installation facilitée : système compact et optimisé pour un montage rapide et une intégration fluide sur site.
Maintenance simplifiée : accès facilité aux composants internes pour un entretien efficace et rapide.
Idéale pour des applications tertiaires : bureaux, commerces et bâtiments nécessitant une régulation thermique puissante et précise.

Avec le RAV-GM1101ATP-E, Toshiba propose une unité extérieure fiable, performante et respectueuse de l’environnement, idéale pour les professionnels recherchant une solution économique et efficace pour leurs installations de climatisation.

Caractéristiques techniques

Poids 68.000000  kg
Marque TOSHIBA
Catégorie Petit tertiaire
Classe énergétique saisonnière (SCOP) A+
Classe énergétique saisonnière (SEER) A++
Coefficient de performance en chaud (COP) 3.82
Hauteur 890  mm
Largeur 900  mm
Profondeur 320  mm
Référence fabricant RAV-GM1101ATP-E
SCOP 4.28
SEER 6.15
Type de produit Unité extérieure mono-split

Documentations

Aucune documentation n'est actuellement disponible pour cet article.
 On vous rappelle ?