Suite aux intempéries du 20 octobre des retards sont à prévoir pour les livraisons au départ de notre plateforme logistique saint Martin de Crau.
Mon agence Sonepar Climate SolutionsAgence
Mon panier

RXP25N9 Unité Extérieure R32 COMFORA

Vous avez acheté ce produit pour la dernière fois le
Réf. Fab. : RXP25N9 Copier dans le presse-papier Référence fabricant copiée Réf. : 221309-243025 Copier dans le presse-papier Référence Sonepar Climate copiée
Prix public conseillé
1 419,84 € TTC

Vous souhaitez voir les tarifs, stocks et passer commande ?

Vous avez déjà un compte ? Se connecter Mot de passe oublié ?
Pas encore client ? Ouvrir un compte Ouverture gratuite · Accès immédiat au catalogue
ou
Une demande spécifique ou un accompagnement sur mesure ? Contacter un commercial
Disponibilité Fin de vie
Arrêt de production programmé · livrable jusqu'à épuisement des stocks
Successeur : 221309-245025

Informations produit

Description

Plus produit

  • Confort optimal en toute saison – Permet de chauffer ou rafraîchir efficacement une pièce jusqu’à 25 m², en association avec une unité intérieure Comfora.

  • Fluide R32 – plus performant, plus respectueux de l’environnement et conforme aux normes écologiques actuelles.

  • Technologie Inverter Daikin – ajuste automatiquement la puissance pour une température constante et une réduction significative de la consommation énergétique.

  • Fonctionnement silencieux – idéal pour une installation en résidence, en appartement ou dans les zones sensibles au bruit.

  • Excellente efficacité énergétique – contribue à réduire la facture électrique tout en maintenant un confort optimal.

  • Format compact – parfait pour les petits espaces extérieurs (balcon, façade, mur discret).

Bon à savoir :

  • Modèle : Daikin RXP25N9

  • Type : Unité extérieure monosplit, à raccorder à une unité murale Comfora FTXP25N

  • Puissance nominale :

    • Froid : 2,5 kW

    • Chaud : 2,8 kW

  • Classe énergétique (avec unité intérieure associée) :

    • Refroidissement : A++

    • Chauffage : A+

  • Fluide frigorigène : R32, à faible PRG

  • Niveau sonore réduit – assure un confort acoustique à l’intérieur comme à l’extérieur

  • Redémarrage automatique – l’appareil retrouve ses réglages après une coupure de courant

Caractéristiques techniques

Poids 26.000000  kg
Marque DAIKIN
Catégorie Résidentiel
Classe énergétique saisonnière (SCOP) A++
Classe énergétique saisonnière (SEER) A++
Couleur Gris
Hauteur 630  mm
Largeur 400  mm
Pression acoustique 60  dB(A)
Profondeur 780  mm
Puissance chaud nominale 3  kW/h
Puissance froid 2,5  kw/h
Puissance froid nominale 2.5  kw
Référence fabricant RXP25N9
Type de produit Unité extérieure mono-split
Type de gaz R32

Documentations

Téléchargez les fichiers PDF pour cet article

Aucune documentation n'est actuellement disponible pour cet article.
Souvent commandés ensemble
completez avec les produits suivants

Description

Plus produit

  • Confort optimal en toute saison – Permet de chauffer ou rafraîchir efficacement une pièce jusqu’à 25 m², en association avec une unité intérieure Comfora.

  • Fluide R32 – plus performant, plus respectueux de l’environnement et conforme aux normes écologiques actuelles.

  • Technologie Inverter Daikin – ajuste automatiquement la puissance pour une température constante et une réduction significative de la consommation énergétique.

  • Fonctionnement silencieux – idéal pour une installation en résidence, en appartement ou dans les zones sensibles au bruit.

  • Excellente efficacité énergétique – contribue à réduire la facture électrique tout en maintenant un confort optimal.

  • Format compact – parfait pour les petits espaces extérieurs (balcon, façade, mur discret).

Bon à savoir :

  • Modèle : Daikin RXP25N9

  • Type : Unité extérieure monosplit, à raccorder à une unité murale Comfora FTXP25N

  • Puissance nominale :

    • Froid : 2,5 kW

    • Chaud : 2,8 kW

  • Classe énergétique (avec unité intérieure associée) :

    • Refroidissement : A++

    • Chauffage : A+

  • Fluide frigorigène : R32, à faible PRG

  • Niveau sonore réduit – assure un confort acoustique à l’intérieur comme à l’extérieur

  • Redémarrage automatique – l’appareil retrouve ses réglages après une coupure de courant

Caractéristiques techniques

Poids 26.000000  kg
Marque DAIKIN
Catégorie Résidentiel
Classe énergétique saisonnière (SCOP) A++
Classe énergétique saisonnière (SEER) A++
Couleur Gris
Hauteur 630  mm
Largeur 400  mm
Pression acoustique 60  dB(A)
Profondeur 780  mm
Puissance chaud nominale 3  kW/h
Puissance froid 2,5  kw/h
Puissance froid nominale 2.5  kw
Référence fabricant RXP25N9
Type de produit Unité extérieure mono-split
Type de gaz R32

Documentations

Aucune documentation n'est actuellement disponible pour cet article.
 On vous rappelle ?