Suite aux intempéries du 20 octobre des retards sont à prévoir pour les livraisons au départ de notre plateforme logistique saint Martin de Crau.
Mon agence Sonepar Climate SolutionsAgence
Mon panier

HMIH-25C1-V1 Unité intérieure murale 2.5Kw mono-multi HYOKO 3 Noir mat

Vous avez acheté ce produit pour la dernière fois le
Réf. Fab. : HMIH-25C1-V1 Copier dans le presse-papier Référence fabricant copiée Réf. : 281301-302025 Copier dans le presse-papier Référence Sonepar Climate copiée
Prix public conseillé
580,50 € TTC

Vous souhaitez voir les tarifs, stocks et passer commande ?

Vous avez déjà un compte ? Se connecter Mot de passe oublié ?
Pas encore client ? Ouvrir un compte Ouverture gratuite · Accès immédiat au catalogue
ou
Une demande spécifique ou un accompagnement sur mesure ? Contacter un commercial

Informations produit

Description

Plus produit

  • Finition noire mate élégante : look moderne, idéal pour les intérieurs design ou professionnels.

  • Puissance de 2,5 kW : adaptée aux pièces de 20 à 30 m² environ.

  • Mono ou multi-split : configuration flexible selon le projet.

  • Technologie Inverter (via unité extérieure) : économie d’énergie et performance constante.

  • Fonctionnement silencieux : confort optimal dans les pièces de vie ou de repos.

  • Format compact : facilite l’installation murale sans encombrer l’espace.

  • Système de filtration intégré : améliore la qualité de l’air intérieur.

Bon à savoir

  • À raccorder à une unité extérieure compatible mono ou multi.

  • Alimentation via l’unité extérieure (monophasé 230 V).

  • Télécommande incluse : navigation fluide entre les modes et les réglages.

  • Entretien rapide : accès facile aux filtres.

  • Idéal pour chambres, bureaux, petits salons ou suites parentales.

  • Version noire également disponible en puissances 2,0, 3,5 et 5,0 kW dans la gamme HYOKO 3.

Caractéristiques techniques

Poids 9.500000  kg
Marque HEIWA
Catégorie Résidentiel
Classe énergétique saisonnière (SCOP) A++
Classe énergétique saisonnière (SEER) A+++
Couleur Noir
Hauteur 293  mm
Largeur 837  mm
Profondeur 200  mm
Référence fabricant HMIH-25C1-V1
SCOP 4,7 / 6 / 3,6
SEER 4,6
Type de produit Mural
Type de gaz R32

Documentations

Téléchargez les fichiers PDF pour cet article

Souvent commandés ensemble
completez avec les produits suivants

Description

Plus produit

  • Finition noire mate élégante : look moderne, idéal pour les intérieurs design ou professionnels.

  • Puissance de 2,5 kW : adaptée aux pièces de 20 à 30 m² environ.

  • Mono ou multi-split : configuration flexible selon le projet.

  • Technologie Inverter (via unité extérieure) : économie d’énergie et performance constante.

  • Fonctionnement silencieux : confort optimal dans les pièces de vie ou de repos.

  • Format compact : facilite l’installation murale sans encombrer l’espace.

  • Système de filtration intégré : améliore la qualité de l’air intérieur.

Bon à savoir

  • À raccorder à une unité extérieure compatible mono ou multi.

  • Alimentation via l’unité extérieure (monophasé 230 V).

  • Télécommande incluse : navigation fluide entre les modes et les réglages.

  • Entretien rapide : accès facile aux filtres.

  • Idéal pour chambres, bureaux, petits salons ou suites parentales.

  • Version noire également disponible en puissances 2,0, 3,5 et 5,0 kW dans la gamme HYOKO 3.

Caractéristiques techniques

Poids 9.500000  kg
Marque HEIWA
Catégorie Résidentiel
Classe énergétique saisonnière (SCOP) A++
Classe énergétique saisonnière (SEER) A+++
Couleur Noir
Hauteur 293  mm
Largeur 837  mm
Profondeur 200  mm
Référence fabricant HMIH-25C1-V1
SCOP 4,7 / 6 / 3,6
SEER 4,6
Type de produit Mural
Type de gaz R32

Documentations

 On vous rappelle ?