Suite aux intempéries du 20 octobre des retards sont à prévoir pour les livraisons au départ de notre plateforme logistique saint Martin de Crau.
Mon agence Sonepar Climate SolutionsAgence
Mon panier

HMIH-50W-V1 Unité intérieure murale 5Kw mono-multi HYOKO 3 Blanc mat

Vous avez acheté ce produit pour la dernière fois le
Réf. Fab. : HMIH-50W-V1 Copier dans le presse-papier Référence fabricant copiée Réf. : 281301-301050 Copier dans le presse-papier Référence Sonepar Climate copiée
Prix public conseillé
830,01 € TTC

Vous souhaitez voir les tarifs, stocks et passer commande ?

Vous avez déjà un compte ? Se connecter Mot de passe oublié ?
Pas encore client ? Ouvrir un compte Ouverture gratuite · Accès immédiat au catalogue
ou
Une demande spécifique ou un accompagnement sur mesure ? Contacter un commercial

Informations produit

Description

Plus produit

  • Finition blanc mat soignée : design discret et moderne, s’adapte à tous les environnements.

  • Puissance de 5,0 kW : idéale pour les grandes pièces (jusqu’à 50 m² environ).

  • Fonctionnement en mono ou multi-split : grande souplesse d’installation selon les besoins.

  • Technologie Inverter (via unité extérieure) : performance stable, consommation maîtrisée.

  • Confort acoustique : fonctionnement silencieux malgré une puissance élevée.

  • Design mural compact : installation simple même dans les grands espaces.

  • Filtration d’air intégrée : pour un air intérieur plus sain.

Bon à savoir

  • À raccorder à une unité extérieure compatible mono ou multi-split.

  • Alimentation électrique fournie par l’unité extérieure (230 V – monophasé).

  • Télécommande fournie : pilotage facile des fonctions principales.

  • Idéale pour salons spacieux, open spaces, commerces ou grands bureaux.

  • Accès facile aux filtres pour un entretien rapide et régulier.

  • Modèle le plus puissant de la gamme HYOKO 3, aux côtés des versions 2 kW, 2,5 kW et 3,5 kW.

Caractéristiques techniques

Poids 13.000000  kg
Marque HEIWA
Catégorie Résidentiel
Classe énergétique saisonnière (SCOP) A++
Classe énergétique saisonnière (SEER) A+++
Coefficient de performance en chaud (COP) 4
Hauteur 311  mm
Largeur 993  mm
Profondeur 200  mm
Référence fabricant HMIH-50W-V1
SCOP 4,6 / 5,8 / 3,6
SEER 3.9
Type de produit Mural
Type de gaz R32

Documentations

Téléchargez les fichiers PDF pour cet article

Souvent commandés ensemble
completez avec les produits suivants

Description

Plus produit

  • Finition blanc mat soignée : design discret et moderne, s’adapte à tous les environnements.

  • Puissance de 5,0 kW : idéale pour les grandes pièces (jusqu’à 50 m² environ).

  • Fonctionnement en mono ou multi-split : grande souplesse d’installation selon les besoins.

  • Technologie Inverter (via unité extérieure) : performance stable, consommation maîtrisée.

  • Confort acoustique : fonctionnement silencieux malgré une puissance élevée.

  • Design mural compact : installation simple même dans les grands espaces.

  • Filtration d’air intégrée : pour un air intérieur plus sain.

Bon à savoir

  • À raccorder à une unité extérieure compatible mono ou multi-split.

  • Alimentation électrique fournie par l’unité extérieure (230 V – monophasé).

  • Télécommande fournie : pilotage facile des fonctions principales.

  • Idéale pour salons spacieux, open spaces, commerces ou grands bureaux.

  • Accès facile aux filtres pour un entretien rapide et régulier.

  • Modèle le plus puissant de la gamme HYOKO 3, aux côtés des versions 2 kW, 2,5 kW et 3,5 kW.

Caractéristiques techniques

Poids 13.000000  kg
Marque HEIWA
Catégorie Résidentiel
Classe énergétique saisonnière (SCOP) A++
Classe énergétique saisonnière (SEER) A+++
Coefficient de performance en chaud (COP) 4
Hauteur 311  mm
Largeur 993  mm
Profondeur 200  mm
Référence fabricant HMIH-50W-V1
SCOP 4,6 / 5,8 / 3,6
SEER 3.9
Type de produit Mural
Type de gaz R32

Documentations

 On vous rappelle ?