Suite aux intempéries du 20 octobre des retards sont à prévoir pour les livraisons au départ de notre plateforme logistique saint Martin de Crau.
Mon agence Sonepar Climate SolutionsAgence
Mon panier

HMIH-25W-V1 Unité intérieure murale 2.5Kw mono-multi HYOKO 3 Blanc mat

Vous avez acheté ce produit pour la dernière fois le
Réf. Fab. : HMIH-25W-V1 Copier dans le presse-papier Référence fabricant copiée Réf. : 281301-301025 Copier dans le presse-papier Référence Sonepar Climate copiée
Prix public conseillé
580,50 € TTC

Vous souhaitez voir les tarifs, stocks et passer commande ?

Vous avez déjà un compte ? Se connecter Mot de passe oublié ?
Pas encore client ? Ouvrir un compte Ouverture gratuite · Accès immédiat au catalogue
ou
Une demande spécifique ou un accompagnement sur mesure ? Contacter un commercial

Informations produit

Description

Plus produit

  • Finition blanche mate : élégance discrète et moderne, idéale pour tous les intérieurs.

  • Puissance de 2,5 kW : adaptée aux pièces de 20 à 30 m² environ.

  • Utilisation mono ou multi-split : flexible selon les besoins de l’installation.

  • Confort acoustique : fonctionnement silencieux, parfait pour chambres ou séjours.

  • Technologie Inverter (via unité extérieure) : meilleure stabilité de température, économies d’énergie.

  • Format compact : intégration facile dans les espaces restreints.

  • Système de filtration intégré : amélioration de la qualité de l’air.

Bon à savoir

  • Se raccorde à une unité extérieure mono ou multi compatible.

  • Alimentation : fournie par l’unité extérieure (230 V – monophasé).

  • Télécommande fournie : réglages précis et programmables.

  • Idéale pour chambres, bureaux, pièces de vie de taille moyenne.

  • Nettoyage simple des filtres pour un entretien régulier sans outil.

  • Modèle intermédiaire dans la gamme HYOKO 3, également disponible en puissances inférieures ou supérieures.

Caractéristiques techniques

Poids 9.500000  kg
Marque HEIWA
Catégorie Résidentiel
Classe énergétique saisonnière (SCOP) A+++
Classe énergétique saisonnière (SEER) A+++
Couleur Blanc mat
Hauteur 293  mm
Largeur 837  mm
Profondeur 200  mm
Référence fabricant HMIH-25W-V1
SCOP 4,7 / 6 / 3,6
SEER 4.6
Type de produit Mural
Type de gaz R32

Documentations

Téléchargez les fichiers PDF pour cet article

Souvent commandés ensemble
completez avec les produits suivants

Description

Plus produit

  • Finition blanche mate : élégance discrète et moderne, idéale pour tous les intérieurs.

  • Puissance de 2,5 kW : adaptée aux pièces de 20 à 30 m² environ.

  • Utilisation mono ou multi-split : flexible selon les besoins de l’installation.

  • Confort acoustique : fonctionnement silencieux, parfait pour chambres ou séjours.

  • Technologie Inverter (via unité extérieure) : meilleure stabilité de température, économies d’énergie.

  • Format compact : intégration facile dans les espaces restreints.

  • Système de filtration intégré : amélioration de la qualité de l’air.

Bon à savoir

  • Se raccorde à une unité extérieure mono ou multi compatible.

  • Alimentation : fournie par l’unité extérieure (230 V – monophasé).

  • Télécommande fournie : réglages précis et programmables.

  • Idéale pour chambres, bureaux, pièces de vie de taille moyenne.

  • Nettoyage simple des filtres pour un entretien régulier sans outil.

  • Modèle intermédiaire dans la gamme HYOKO 3, également disponible en puissances inférieures ou supérieures.

Caractéristiques techniques

Poids 9.500000  kg
Marque HEIWA
Catégorie Résidentiel
Classe énergétique saisonnière (SCOP) A+++
Classe énergétique saisonnière (SEER) A+++
Couleur Blanc mat
Hauteur 293  mm
Largeur 837  mm
Profondeur 200  mm
Référence fabricant HMIH-25W-V1
SCOP 4,7 / 6 / 3,6
SEER 4.6
Type de produit Mural
Type de gaz R32

Documentations

 On vous rappelle ?