Suite aux intempéries du 20 octobre des retards sont à prévoir pour les livraisons au départ de notre plateforme logistique saint Martin de Crau.
Mon agence Sonepar Climate SolutionsAgence
Mon panier

HMIH-50C1-V1 Unité intérieure murale 5Kw mono-multi HYOKO 3 Noir mat

Vous avez acheté ce produit pour la dernière fois le
Réf. Fab. : HMIH-50C1-V1 Copier dans le presse-papier Référence fabricant copiée Réf. : 281301-302050 Copier dans le presse-papier Référence Sonepar Climate copiée
Prix public conseillé
830,01 € TTC

Vous souhaitez voir les tarifs, stocks et passer commande ?

Vous avez déjà un compte ? Se connecter Mot de passe oublié ?
Pas encore client ? Ouvrir un compte Ouverture gratuite · Accès immédiat au catalogue
ou
Une demande spécifique ou un accompagnement sur mesure ? Contacter un commercial

Informations produit

Description

Plus produits

  • Esthétique premium : finition noir mat élégante, idéale pour les intérieurs modernes et design

  • Wi-Fi intégré : pilotage à distance via application smartphone (programmation, température, modes…)

  • Confort optimal : flux d’air 3D, volet motorisé horizontal & vertical pour une diffusion homogène

  • Fonction silence : mode ultra-silencieux pour les pièces de nuit ou les espaces de travail

  • Économie d’énergie : classe énergétique élevée 

  • Filtration avancée : système de purification d’air (préfiltre + filtre haute densité)

  • Installation flexible : compatible mono ou multi-split pour adapter selon le besoin

  • Télécommande rétro-éclairée incluse pour plus de confort d'utilisation

Bons à savoir

  • Puissance nominale : 5,0 kW – convient pour des pièces de 40 à 50 m² selon isolation

  • Compatible uniquement avec des groupes extérieurs Heiwa, mono ou multi (R32)

  • Entretien facile grâce à un capot démontable et un filtre accessible sans outil

  • Disponible aussi en blanc mat ou blanc strié dans la même gamme HYOKO 3

Caractéristiques techniques

Poids 13.000000  kg
Marque HEIWA
Catégorie Résidentiel
Classe énergétique saisonnière (SCOP) A++
Classe énergétique saisonnière (SEER) A+++
Coefficient de performance en chaud (COP) 4
Couleur Noir
Hauteur 311  mm
Largeur 993  mm
Profondeur 222  mm
Référence fabricant HMIH-50C1-V1
SCOP 4,6 / 5,8 / 3,6
SEER 8.7
Type de produit Mural
Type de gaz R32

Documentations

Téléchargez les fichiers PDF pour cet article

Souvent commandés ensemble
completez avec les produits suivants

Description

Plus produits

  • Esthétique premium : finition noir mat élégante, idéale pour les intérieurs modernes et design

  • Wi-Fi intégré : pilotage à distance via application smartphone (programmation, température, modes…)

  • Confort optimal : flux d’air 3D, volet motorisé horizontal & vertical pour une diffusion homogène

  • Fonction silence : mode ultra-silencieux pour les pièces de nuit ou les espaces de travail

  • Économie d’énergie : classe énergétique élevée 

  • Filtration avancée : système de purification d’air (préfiltre + filtre haute densité)

  • Installation flexible : compatible mono ou multi-split pour adapter selon le besoin

  • Télécommande rétro-éclairée incluse pour plus de confort d'utilisation

Bons à savoir

  • Puissance nominale : 5,0 kW – convient pour des pièces de 40 à 50 m² selon isolation

  • Compatible uniquement avec des groupes extérieurs Heiwa, mono ou multi (R32)

  • Entretien facile grâce à un capot démontable et un filtre accessible sans outil

  • Disponible aussi en blanc mat ou blanc strié dans la même gamme HYOKO 3

Caractéristiques techniques

Poids 13.000000  kg
Marque HEIWA
Catégorie Résidentiel
Classe énergétique saisonnière (SCOP) A++
Classe énergétique saisonnière (SEER) A+++
Coefficient de performance en chaud (COP) 4
Couleur Noir
Hauteur 311  mm
Largeur 993  mm
Profondeur 222  mm
Référence fabricant HMIH-50C1-V1
SCOP 4,6 / 5,8 / 3,6
SEER 8.7
Type de produit Mural
Type de gaz R32

Documentations

 On vous rappelle ?