- Accueil
- Heiwa
- pompes à chaleur air air
- HMIS3-25-V1 Unité intérieure murale 2.5Kw mono-multi ZEN 3
HMIS3-25-V1 Unité intérieure murale 2.5Kw mono-multi ZEN 3
Réf. Fab. : HMIS3-25-V1
Référence fabricant copiée
Réf. : 281301-004025
Référence Sonepar Climate copiée
317,18 € TTC
95240 CORMEILLES EN PARISIS
77183 CROISSY BEAUBOURG
33270 Floirac
44800 SAINT HERBLAIN
45140 ST JEAN DE LA RUELLE
66000 Perpignan
35000 RENNES
95310 ST OUEN L AUMONE
37100 TOURS
69400 VILLEFRANCHE S-SAONE
91140 VILLEBON SUR YVETTE
13851 LES MILLES CEDEX 3
66700 ARGELES SUR MER
13420 GEMENOS
84000 AVIGNON
78390 BOIS D'ARCY
34500 BEZIERS
33700 MERIGNAC
06370 MOUANS-SARTOUX
11000 CARCASSONNE
38151 ECHIROLLES
83480 PUGET SUR ARGENS
59273 FRETIN
83310 GRIMAUD
14540 BOURGUÉBUS
54180 HEILLECOURT
59650 VILLENEUVE D’ASCQ
44 000 REZE
33210 LANGON
80330 LONGUEAU
69680 CHASSIEU
04100 MANOSQUE
13322 MARSEILLE CEDEX 16
13010 MARSEILLE
34070 MONTPELLIER
13500 MARTIGUES
26780 CHATEAUNEUF DU RHONE
11100 NARBONNE
06700 ST LAURENT DU VAR
84100 ORANGE
17180 PERIGNY
13300 SALON DE PROVENCE
83140 SIX-FOURS LES PLAGES
67100 STRASBOURG
31240 L'UNION
31100 TOULOUSE
34740 VENDARGUES
38121 REVENTIN-VAUGRIS
26000 VALENCE
Informations produit
Description
Climatiseur Résidentiel HEIWA HMIS3-25-V1
Performance et Confort
Le HEIWA HMIS3-25-V1 offre un confort thermique optimal tout au long de l’année grâce à son coefficient de performance en mode chauffage (COP) de 3,8. Il assure une régulation efficace de la température tout en limitant la consommation d’énergie.
Efficacité Énergétique
Avec une classe énergétique A+++ en chauffage (SCOP 4,1/5,1/-) et A++ en climatisation (SEER 6,6), ce climatiseur est conçu pour vous faire économiser de l’énergie tout en garantissant un confort maximal.
Design Compact et Élégant
Ses dimensions de 251 mm de hauteur, 696 mm de largeur et 190 mm de profondeur lui permettent de s’intégrer facilement dans tous les intérieurs résidentiels.
Écologique et Durable
Fonctionnant avec le gaz réfrigérant R32, respectueux de l’environnement, le HMIS3-25-V1 combine efficacité et durabilité pour un usage responsable.
Référence Fabricant
HMIS3-25-V1
Climatiseur Résidentiel HEIWA HMIS3-25-V1
Performance et Confort
Le HEIWA HMIS3-25-V1 offre un confort thermique optimal tout au long de l’année grâce à son coefficient de performance en mode chauffage (COP) de 3,8. Il assure une régulation efficace de la température tout en limitant la consommation d’énergie.
Efficacité Énergétique
Avec une classe énergétique A+++ en chauffage (SCOP 4,1/5,1/-) et A++ en climatisation (SEER 6,6), ce climatiseur est conçu pour vous faire économiser de l’énergie tout en garantissant un confort maximal.
Design Compact et Élégant
Ses dimensions de 251 mm de hauteur, 696 mm de largeur et 190 mm de profondeur lui permettent de s’intégrer facilement dans tous les intérieurs résidentiels.
Écologique et Durable
Fonctionnant avec le gaz réfrigérant R32, respectueux de l’environnement, le HMIS3-25-V1 combine efficacité et durabilité pour un usage responsable.
Caractéristiques techniques
| Poids | 7.500000 kg |
|---|---|
| Marque | HEIWA |
| Catégorie | Résidentiel |
| Classe énergétique saisonnière (SCOP) | A+++ |
| Classe énergétique saisonnière (SEER) | A++ |
| Coefficient de performance en chaud (COP) | 3.8 |
| Hauteur | 251 mm |
| Largeur | 696 mm |
| Profondeur | 190 mm |
| Référence fabricant | HMIS3-25-V1 |
| SCOP | 4,1/5,1/- |
| SEER | 6.6 |
| Type de produit | Mural |
| Type de gaz | R32 |
Documentations
Téléchargez les fichiers PDF pour cet article
Description
Climatiseur Résidentiel HEIWA HMIS3-25-V1
Performance et Confort
Le HEIWA HMIS3-25-V1 offre un confort thermique optimal tout au long de l’année grâce à son coefficient de performance en mode chauffage (COP) de 3,8. Il assure une régulation efficace de la température tout en limitant la consommation d’énergie.
Efficacité Énergétique
Avec une classe énergétique A+++ en chauffage (SCOP 4,1/5,1/-) et A++ en climatisation (SEER 6,6), ce climatiseur est conçu pour vous faire économiser de l’énergie tout en garantissant un confort maximal.
Design Compact et Élégant
Ses dimensions de 251 mm de hauteur, 696 mm de largeur et 190 mm de profondeur lui permettent de s’intégrer facilement dans tous les intérieurs résidentiels.
Écologique et Durable
Fonctionnant avec le gaz réfrigérant R32, respectueux de l’environnement, le HMIS3-25-V1 combine efficacité et durabilité pour un usage responsable.
Référence Fabricant
HMIS3-25-V1
Climatiseur Résidentiel HEIWA HMIS3-25-V1
Performance et Confort
Le HEIWA HMIS3-25-V1 offre un confort thermique optimal tout au long de l’année grâce à son coefficient de performance en mode chauffage (COP) de 3,8. Il assure une régulation efficace de la température tout en limitant la consommation d’énergie.
Efficacité Énergétique
Avec une classe énergétique A+++ en chauffage (SCOP 4,1/5,1/-) et A++ en climatisation (SEER 6,6), ce climatiseur est conçu pour vous faire économiser de l’énergie tout en garantissant un confort maximal.
Design Compact et Élégant
Ses dimensions de 251 mm de hauteur, 696 mm de largeur et 190 mm de profondeur lui permettent de s’intégrer facilement dans tous les intérieurs résidentiels.
Écologique et Durable
Fonctionnant avec le gaz réfrigérant R32, respectueux de l’environnement, le HMIS3-25-V1 combine efficacité et durabilité pour un usage responsable.
Caractéristiques techniques
| Poids | 7.500000 kg |
|---|---|
| Marque | HEIWA |
| Catégorie | Résidentiel |
| Classe énergétique saisonnière (SCOP) | A+++ |
| Classe énergétique saisonnière (SEER) | A++ |
| Coefficient de performance en chaud (COP) | 3.8 |
| Hauteur | 251 mm |
| Largeur | 696 mm |
| Profondeur | 190 mm |
| Référence fabricant | HMIS3-25-V1 |
| SCOP | 4,1/5,1/- |
| SEER | 6.6 |
| Type de produit | Mural |
| Type de gaz | R32 |