Suite aux intempéries du 20 octobre des retards sont à prévoir pour les livraisons au départ de notre plateforme logistique saint Martin de Crau.
Mon agence Sonepar Climate SolutionsAgence
Mon panier

HMIS3-35-V1 Unité intérieure murale 3,5Kw mono-multi ZEN 3

Vous avez acheté ce produit pour la dernière fois le
Réf. Fab. : HMIS3-35-V1 Copier dans le presse-papier Référence fabricant copiée Réf. : 281301-004035 Copier dans le presse-papier Référence Sonepar Climate copiée
Prix public conseillé
345,30 € TTC

Vous souhaitez voir les tarifs, stocks et passer commande ?

Vous avez déjà un compte ? Se connecter Mot de passe oublié ?
Pas encore client ? Ouvrir un compte Ouverture gratuite · Accès immédiat au catalogue
ou
Une demande spécifique ou un accompagnement sur mesure ? Contacter un commercial

Informations produit

Description

Climatiseur Résidentiel HEIWA HMIS3-35-V1

Performance et Confort
Le HEIWA HMIS3-35-V1 assure un confort thermique optimal grâce à son coefficient de performance en mode chauffage (COP) de 3,7. Idéal pour réguler efficacement la température de votre intérieur tout en réduisant la consommation énergétique.

Efficacité Énergétique
Ce climatiseur affiche une classe énergétique A+++ en chauffage (SCOP 4/5,1/-) et A++ en climatisation (SEER 6,1), offrant ainsi un excellent rendement avec une consommation maîtrisée.

Design Élégant et Compact
Sa finition blanche et ses dimensions de 251 mm de hauteur, 770 mm de largeur et 190 mm de profondeur permettent une intégration harmonieuse dans tous les espaces résidentiels.

Écologique et Durable
Équipé du gaz réfrigérant R32, respectueux de l’environnement, le HMIS3-35-V1 allie performance, économie et responsabilité écologique.

Caractéristiques techniques

Poids 8.500000  kg
Marque HEIWA
Catégorie Résidentiel
Classe énergétique saisonnière (SCOP) A+++
Classe énergétique saisonnière (SEER) A++
Coefficient de performance en chaud (COP) 3.7
Couleur Blanc
Hauteur 251  mm
Largeur 770  mm
Profondeur 190  mm
Référence fabricant HMIS3-35-V1
SCOP 4/5,1/-
SEER 6,1
Type de produit Mural
Type de gaz R32

Documentations

Téléchargez les fichiers PDF pour cet article

Souvent commandés ensemble
completez avec les produits suivants

Description

Climatiseur Résidentiel HEIWA HMIS3-35-V1

Performance et Confort
Le HEIWA HMIS3-35-V1 assure un confort thermique optimal grâce à son coefficient de performance en mode chauffage (COP) de 3,7. Idéal pour réguler efficacement la température de votre intérieur tout en réduisant la consommation énergétique.

Efficacité Énergétique
Ce climatiseur affiche une classe énergétique A+++ en chauffage (SCOP 4/5,1/-) et A++ en climatisation (SEER 6,1), offrant ainsi un excellent rendement avec une consommation maîtrisée.

Design Élégant et Compact
Sa finition blanche et ses dimensions de 251 mm de hauteur, 770 mm de largeur et 190 mm de profondeur permettent une intégration harmonieuse dans tous les espaces résidentiels.

Écologique et Durable
Équipé du gaz réfrigérant R32, respectueux de l’environnement, le HMIS3-35-V1 allie performance, économie et responsabilité écologique.

Caractéristiques techniques

Poids 8.500000  kg
Marque HEIWA
Catégorie Résidentiel
Classe énergétique saisonnière (SCOP) A+++
Classe énergétique saisonnière (SEER) A++
Coefficient de performance en chaud (COP) 3.7
Couleur Blanc
Hauteur 251  mm
Largeur 770  mm
Profondeur 190  mm
Référence fabricant HMIS3-35-V1
SCOP 4/5,1/-
SEER 6,1
Type de produit Mural
Type de gaz R32

Documentations

 On vous rappelle ?