Suite aux intempéries du 20 octobre des retards sont à prévoir pour les livraisons au départ de notre plateforme logistique saint Martin de Crau.
Mon agence Sonepar Climate SolutionsAgence
Mon panier

HP2GIS-35-V1 Unité Intérieure HEIWA PRO2 GAINABLE 3,5kW

Vous avez acheté ce produit pour la dernière fois le
Réf. Fab. : HP2GIS-35-V1 Copier dans le presse-papier Référence fabricant copiée Réf. : 282305-200035 Copier dans le presse-papier Référence Sonepar Climate copiée
Prix public conseillé
780,81 € TTC

Vous souhaitez voir les tarifs, stocks et passer commande ?

Vous avez déjà un compte ? Se connecter Mot de passe oublié ?
Pas encore client ? Ouvrir un compte Ouverture gratuite · Accès immédiat au catalogue
ou
Une demande spécifique ou un accompagnement sur mesure ? Contacter un commercial

Informations produit

Caractéristiques techniques

Poids 18.000000  kg
Marque HEIWA
Catégorie Petit tertiaire
Classe énergétique saisonnière (SCOP) A+
Classe énergétique saisonnière (SEER) A++
Coefficient de performance en chaud (COP) 4
Couleur Gris
Hauteur 200  mm
Largeur 700  mm
Profondeur 450  mm
Puissance froid 3,5  kw/h
Puissance froid nominale 3,5  kw
Référence fabricant HP2GIS-35-V1
SCOP 4
SEER 6,5
Type de produit Gainable
Souvent commandés ensemble
completez avec les produits suivants

Caractéristiques techniques

Poids 18.000000  kg
Marque HEIWA
Catégorie Petit tertiaire
Classe énergétique saisonnière (SCOP) A+
Classe énergétique saisonnière (SEER) A++
Coefficient de performance en chaud (COP) 4
Couleur Gris
Hauteur 200  mm
Largeur 700  mm
Profondeur 450  mm
Puissance froid 3,5  kw/h
Puissance froid nominale 3,5  kw
Référence fabricant HP2GIS-35-V1
SCOP 4
SEER 6,5
Type de produit Gainable

Documentations

 On vous rappelle ?