Suite aux intempéries du 20 octobre des retards sont à prévoir pour les livraisons au départ de notre plateforme logistique saint Martin de Crau.
Mon agence Sonepar Climate SolutionsAgence
Mon panier

Moteur BELIMO 230V pour registre motorisable

Vous avez acheté ce produit pour la dernière fois le
Réf. : 050306-100020 Copier dans le presse-papier Référence Sonepar Climate copiée
Prix public conseillé
169,67 € TTC

Vous souhaitez voir les tarifs, stocks et passer commande ?

Vous avez déjà un compte ? Se connecter Mot de passe oublié ?
Pas encore client ? Ouvrir un compte Ouverture gratuite · Accès immédiat au catalogue
ou
Une demande spécifique ou un accompagnement sur mesure ? Contacter un commercial

Informations produit

Description

Moteur compact Belimo 230 V pour clapets motorisables, avec carré de 8 mm. Idéal pour les installations CVC nécessitant un montage simple dans un espace réduit.

Le moteur Belimo CM230-F-L est conçu pour la motorisation de clapets dans les installations de chauffage, ventilation et climatisation. Grâce à son format ultra-plat et à son emboîtement carré de 8 mm, il s’intègre facilement dans les espaces réduits. Alimenté en AC 100...240 V, il fonctionne en commande tout-ou-rien ou 3 points et offre un couple de 2 Nm, adapté aux clapets jusqu’à environ 0,4 m².

Pour faciliter la pose et le réglage, il peut être complété par des accessoires pratiques comme la barrette anti-rotation Z-ARCM, le clip de butée Z-ESCM, l’aimant de débrayage Z-MA ou l’indicateur de position Z-PICM.

Plus produit

Motorisation économe en énergie permettant de réduire les coûts et de préserver l’environnement

Bon à savoir

Garantie 5 ans

Caractéristiques techniques

Catégorie Résidentiel
Poids 0.210000  kg
Ampérage AC 100... 240V  A
Hauteur 16 mm, ou 24 mm avec indicateur de position  mm
Largeur 56  mm
Longueur 158
Marque BELIMO
Type de produit Moteur

Documentations

Téléchargez les fichiers PDF pour cet article

Souvent commandés ensemble
completez avec les produits suivants

Description

Moteur compact Belimo 230 V pour clapets motorisables, avec carré de 8 mm. Idéal pour les installations CVC nécessitant un montage simple dans un espace réduit.

Le moteur Belimo CM230-F-L est conçu pour la motorisation de clapets dans les installations de chauffage, ventilation et climatisation. Grâce à son format ultra-plat et à son emboîtement carré de 8 mm, il s’intègre facilement dans les espaces réduits. Alimenté en AC 100...240 V, il fonctionne en commande tout-ou-rien ou 3 points et offre un couple de 2 Nm, adapté aux clapets jusqu’à environ 0,4 m².

Pour faciliter la pose et le réglage, il peut être complété par des accessoires pratiques comme la barrette anti-rotation Z-ARCM, le clip de butée Z-ESCM, l’aimant de débrayage Z-MA ou l’indicateur de position Z-PICM.

Plus produit

Motorisation économe en énergie permettant de réduire les coûts et de préserver l’environnement

Bon à savoir

Garantie 5 ans

Caractéristiques techniques

Catégorie Résidentiel
Poids 0.210000  kg
Ampérage AC 100... 240V  A
Hauteur 16 mm, ou 24 mm avec indicateur de position  mm
Largeur 56  mm
Longueur 158
Marque BELIMO
Type de produit Moteur

Documentations

 On vous rappelle ?