Suite aux intempéries du 20 octobre des retards sont à prévoir pour les livraisons au départ de notre plateforme logistique saint Martin de Crau.
Mon agence Sonepar Climate SolutionsAgence
Mon panier

MUZ-AY25VG2-E1 Unité Extérieure R32 mural inverter

Vous avez acheté ce produit pour la dernière fois le
Réf. Fab. : MUZ-AY25VG2-E1 Copier dans le presse-papier Référence fabricant copiée Réf. : 021309-160025 Copier dans le presse-papier Référence Sonepar Climate copiée
Prix public conseillé
1 355,04 € TTC

Vous souhaitez voir les tarifs, stocks et passer commande ?

Vous avez déjà un compte ? Se connecter Mot de passe oublié ?
Pas encore client ? Ouvrir un compte Ouverture gratuite · Accès immédiat au catalogue
ou
Une demande spécifique ou un accompagnement sur mesure ? Contacter un commercial

Informations produit

Description

Plus produit

  • Double fonction chauffage / climatisation – idéale pour un usage résidentiel tout au long de l’année.

  • Technologie Inverter DC – ajuste en temps réel la puissance pour un confort constant et une consommation énergétique maîtrisée.

  • Fluide R32 nouvelle génération – à faible impact environnemental (PRG réduit de 68 % par rapport au R410A).

  • Fonctionnement silencieux – idéal pour les maisons, appartements ou résidences collectives.

  • Confort thermique rapide et homogène – permet de rafraîchir ou chauffer une pièce de 20 à 30 m² selon l’unité intérieure associée.

  • Compacte et robuste – parfaite pour les installations avec peu d’espace extérieur disponible.

  • Facile à entretenir – avec accès rapide aux composants et entretien simplifié pour les professionnels.

Bon à savoir : 

  • Type : unité extérieure monosplit compatible avec les unités murales MSZ-AY

  • Puissance en froid : 2,5 kW

  • Puissance en chaud : 3,2 kW

  • Classe énergétique (avec unité intérieure MSZ-AY25VG) :

    • Refroidissement : A++

    • Chauffage : A+

  • Fluide frigorigène utilisé : R32

  • Redémarrage automatique après coupure de courant

  • Pression sonore réduite : fonctionnement discret, adapté aux environnements sensibles au bruit

  • Compatible Wi-Fi (via l’unité intérieure) – contrôle à distance possible avec l'application MELCloud

  • Plage de fonctionnement étendue :

    • Jusqu’à +46°C en froid

    • Jusqu’à -15°C en chaud

  • Design compact : facilite la pose même en configuration contrainte

  • Installation par professionnel certifié obligatoire pour respecter la réglementation F-Gaz et activer la garantie

Caractéristiques techniques

Poids 27.000000  kg
Marque MITSUBISHI ELECTRIC
Catégorie Résidentiel
Classe énergétique saisonnière (SCOP) A++
Classe énergétique saisonnière (SEER) A+++
Hauteur 550  mm
Largeur 800  mm
Profondeur 285  mm
Référence fabricant MUZ-AY25VG2-E1
SCOP 4.80
SEER 8.70
Type de produit Unité extérieure mono-split
Type de gaz R32

Documentations

Téléchargez les fichiers PDF pour cet article

Souvent commandés ensemble
completez avec les produits suivants

Description

Plus produit

  • Double fonction chauffage / climatisation – idéale pour un usage résidentiel tout au long de l’année.

  • Technologie Inverter DC – ajuste en temps réel la puissance pour un confort constant et une consommation énergétique maîtrisée.

  • Fluide R32 nouvelle génération – à faible impact environnemental (PRG réduit de 68 % par rapport au R410A).

  • Fonctionnement silencieux – idéal pour les maisons, appartements ou résidences collectives.

  • Confort thermique rapide et homogène – permet de rafraîchir ou chauffer une pièce de 20 à 30 m² selon l’unité intérieure associée.

  • Compacte et robuste – parfaite pour les installations avec peu d’espace extérieur disponible.

  • Facile à entretenir – avec accès rapide aux composants et entretien simplifié pour les professionnels.

Bon à savoir : 

  • Type : unité extérieure monosplit compatible avec les unités murales MSZ-AY

  • Puissance en froid : 2,5 kW

  • Puissance en chaud : 3,2 kW

  • Classe énergétique (avec unité intérieure MSZ-AY25VG) :

    • Refroidissement : A++

    • Chauffage : A+

  • Fluide frigorigène utilisé : R32

  • Redémarrage automatique après coupure de courant

  • Pression sonore réduite : fonctionnement discret, adapté aux environnements sensibles au bruit

  • Compatible Wi-Fi (via l’unité intérieure) – contrôle à distance possible avec l'application MELCloud

  • Plage de fonctionnement étendue :

    • Jusqu’à +46°C en froid

    • Jusqu’à -15°C en chaud

  • Design compact : facilite la pose même en configuration contrainte

  • Installation par professionnel certifié obligatoire pour respecter la réglementation F-Gaz et activer la garantie

Caractéristiques techniques

Poids 27.000000  kg
Marque MITSUBISHI ELECTRIC
Catégorie Résidentiel
Classe énergétique saisonnière (SCOP) A++
Classe énergétique saisonnière (SEER) A+++
Hauteur 550  mm
Largeur 800  mm
Profondeur 285  mm
Référence fabricant MUZ-AY25VG2-E1
SCOP 4.80
SEER 8.70
Type de produit Unité extérieure mono-split
Type de gaz R32

Documentations

 On vous rappelle ?