Suite aux intempéries du 20 octobre des retards sont à prévoir pour les livraisons au départ de notre plateforme logistique saint Martin de Crau.
Mon agence Sonepar Climate SolutionsAgence
Mon panier

HCIP-35-V4 Unité intérieure console 3,5Kw mono-multi Hyoko

Vous avez acheté ce produit pour la dernière fois le
Réf. Fab. : HCIP-35-V4 Copier dans le presse-papier Référence fabricant copiée Réf. : 281302-002035 Copier dans le presse-papier Référence Sonepar Climate copiée
Prix public conseillé
968,01 € TTC

Vous souhaitez voir les tarifs, stocks et passer commande ?

Vous avez déjà un compte ? Se connecter Mot de passe oublié ?
Pas encore client ? Ouvrir un compte Ouverture gratuite · Accès immédiat au catalogue
ou
Une demande spécifique ou un accompagnement sur mesure ? Contacter un commercial

Informations produit

Description

HCIP-35-V4 Unité intérieure console 3,5Kw mono-multi Hyoko

Performances énergétiques

  • Classe énergétique élevée : A++ en mode climatisation, A+ en mode chauffage.

  • Rendement saisonnier optimisé avec un coefficient SCOP jusqu’à 4,1 en zone A.

  • Efficacité SEER élevée pour une performance en froid.

Confort thermique

  • Flux d’air optimisé pour un chauffage uniforme et une distribution homogène de l’air.

  • Double flux d’air (sorties supérieure et inférieure) pour un confort thermique homogène.

  • Niveau sonore de fonctionnement silencieux (autour de 17 dB).

Installation flexible

  • Peut être installée au-dessus d’une plinthe ou sous une fenêtre.

  • Possibilité d’installation semi-encastrée ou intégralement encastrée pour une discrétion maximale.

Qualité de l’air intérieur

  • Intègre un purificateur d’air Cold Plasma pour dégrader particules, pollens, micro‑organismes et odeurs.

  • Fonctions de déshumidification et anti‑moisissure pour maintenir un air intérieur sain.

  • Filtre à charbon naturel pour lutter contre les odeurs ambiantes.

Commande et connectivité

  • Compatible avec l’application Heiwa pour pilotage à distance via Wi‑Fi.

  • Possibilité de commande vocale via des assistants connectés (option).

  • Télécommande infrarouge fournie ; télécommande filaire disponible en option.

Points complémentaires

  • Conçue pour assurer confort toute saison avec technologie Inverter et fluide R32.

Caractéristiques techniques

Poids 15.500000  kg
Marque HEIWA
Catégorie Résidentiel
Couleur Blanc
Hauteur 600  mm
Largeur 700  mm
Profondeur 215  mm
Référence fabricant HCIP-35-V4
Type de produit Console
Type de gaz R32

Documentations

Téléchargez les fichiers PDF pour cet article

Souvent commandés ensemble
completez avec les produits suivants

Description

HCIP-35-V4 Unité intérieure console 3,5Kw mono-multi Hyoko

Performances énergétiques

  • Classe énergétique élevée : A++ en mode climatisation, A+ en mode chauffage.

  • Rendement saisonnier optimisé avec un coefficient SCOP jusqu’à 4,1 en zone A.

  • Efficacité SEER élevée pour une performance en froid.

Confort thermique

  • Flux d’air optimisé pour un chauffage uniforme et une distribution homogène de l’air.

  • Double flux d’air (sorties supérieure et inférieure) pour un confort thermique homogène.

  • Niveau sonore de fonctionnement silencieux (autour de 17 dB).

Installation flexible

  • Peut être installée au-dessus d’une plinthe ou sous une fenêtre.

  • Possibilité d’installation semi-encastrée ou intégralement encastrée pour une discrétion maximale.

Qualité de l’air intérieur

  • Intègre un purificateur d’air Cold Plasma pour dégrader particules, pollens, micro‑organismes et odeurs.

  • Fonctions de déshumidification et anti‑moisissure pour maintenir un air intérieur sain.

  • Filtre à charbon naturel pour lutter contre les odeurs ambiantes.

Commande et connectivité

  • Compatible avec l’application Heiwa pour pilotage à distance via Wi‑Fi.

  • Possibilité de commande vocale via des assistants connectés (option).

  • Télécommande infrarouge fournie ; télécommande filaire disponible en option.

Points complémentaires

  • Conçue pour assurer confort toute saison avec technologie Inverter et fluide R32.

Caractéristiques techniques

Poids 15.500000  kg
Marque HEIWA
Catégorie Résidentiel
Couleur Blanc
Hauteur 600  mm
Largeur 700  mm
Profondeur 215  mm
Référence fabricant HCIP-35-V4
Type de produit Console
Type de gaz R32

Documentations

 On vous rappelle ?