Suite aux intempéries du 20 octobre des retards sont à prévoir pour les livraisons au départ de notre plateforme logistique saint Martin de Crau.
Mon agence Sonepar Climate SolutionsAgence
Mon panier

HMIS2-20P-V2 Unité intérieure murale 2Kw mono-multi ZEN PLUS

Vous avez acheté ce produit pour la dernière fois le
Réf. Fab. : HMIS2-20P-V2 Copier dans le presse-papier Référence fabricant copiée Réf. : 281301-002020 Copier dans le presse-papier Référence Sonepar Climate copiée
Prix public conseillé
399,98 € TTC

Vous souhaitez voir les tarifs, stocks et passer commande ?

Vous avez déjà un compte ? Se connecter Mot de passe oublié ?
Pas encore client ? Ouvrir un compte Ouverture gratuite · Accès immédiat au catalogue
ou
Une demande spécifique ou un accompagnement sur mesure ? Contacter un commercial

Informations produit

Description

Unité interieure murale Essentiel Zen + 2kW.

Connecté, compacts et design, les climatiseurs muraux Essentiel Zen + s'adapte parfaitement aux besoins du résidentiel. Avec une façade de couleur mate, ils s'adapteront parfaitement à l'intérieur d'une maison ou d'un appartement. Ces climatiseurs prennent soin du bien être des utilisateurs :

  • Façade de couleur mate
  • Wifi inclus
  • Purificateur d'air Cold Plasma inclus
  • Fonction déshumidification
  • Technologie IFEEL
  • Fonction anti-moisissure
  • Redémarrage automatique
  • Pilotage du flux d'air

Avec la garantie Harmonie, les climatiseurs muraux Essentiel Zen + Heiwa sont garantis 5 ans toutes pièces.

Plus produit

Wifi intégré, Cold Plasma intégré, Compact à partir de 69,6cm de largeur.

Caractéristiques techniques

Poids 7.500000  kg
Marque HEIWA
Catégorie Résidentiel
Classe énergétique saisonnière (SCOP) A+
Classe énergétique saisonnière (SEER) A++
Couleur Blanc mat
DEEE 1,04
Hauteur 251  mm
Largeur 696  mm
Pression acoustique 17  dB(A)
Profondeur 190  mm
Puissance chaud nominale 3,5  kW/h
Puissance froid nominale 3,2  kw
Référence fabricant HMIS2-20P-V2
SCOP 4
SEER 6,6
Tension 230  V
Type de produit Mural
Type de gaz R32

Documentations

Souvent commandés ensemble
completez avec les produits suivants

Description

Unité interieure murale Essentiel Zen + 2kW.

Connecté, compacts et design, les climatiseurs muraux Essentiel Zen + s'adapte parfaitement aux besoins du résidentiel. Avec une façade de couleur mate, ils s'adapteront parfaitement à l'intérieur d'une maison ou d'un appartement. Ces climatiseurs prennent soin du bien être des utilisateurs :

  • Façade de couleur mate
  • Wifi inclus
  • Purificateur d'air Cold Plasma inclus
  • Fonction déshumidification
  • Technologie IFEEL
  • Fonction anti-moisissure
  • Redémarrage automatique
  • Pilotage du flux d'air

Avec la garantie Harmonie, les climatiseurs muraux Essentiel Zen + Heiwa sont garantis 5 ans toutes pièces.

Plus produit

Wifi intégré, Cold Plasma intégré, Compact à partir de 69,6cm de largeur.

Caractéristiques techniques

Poids 7.500000  kg
Marque HEIWA
Catégorie Résidentiel
Classe énergétique saisonnière (SCOP) A+
Classe énergétique saisonnière (SEER) A++
Couleur Blanc mat
DEEE 1,04
Hauteur 251  mm
Largeur 696  mm
Pression acoustique 17  dB(A)
Profondeur 190  mm
Puissance chaud nominale 3,5  kW/h
Puissance froid nominale 3,2  kw
Référence fabricant HMIS2-20P-V2
SCOP 4
SEER 6,6
Tension 230  V
Type de produit Mural
Type de gaz R32

Documentations

 On vous rappelle ?