Suite aux intempéries du 20 octobre des retards sont à prévoir pour les livraisons au départ de notre plateforme logistique saint Martin de Crau.
Mon agence Sonepar Climate SolutionsAgence
Mon panier

HCIP-25-V4 Unité intérieure console 2,5Kw mono-multi Hyoko

Vous avez acheté ce produit pour la dernière fois le
Réf. Fab. : HCIP-25-V4 Copier dans le presse-papier Référence fabricant copiée Réf. : 281302-002025 Copier dans le presse-papier Référence Sonepar Climate copiée
Prix public conseillé
828,81 € TTC

Vous souhaitez voir les tarifs, stocks et passer commande ?

Vous avez déjà un compte ? Se connecter Mot de passe oublié ?
Pas encore client ? Ouvrir un compte Ouverture gratuite · Accès immédiat au catalogue
ou
Une demande spécifique ou un accompagnement sur mesure ? Contacter un commercial

Informations produit

Description

HCIP-25-V4 Unité intérieure console 2,5Kw mono-multi Hyoko

Présentation générale

  • Console réversible air/air pour chauffage et climatisation tout‑au‑long de l’année.

  • Conçue pour remplacer des radiateurs électriques avec une efficacité bien supérieure.

  • Installation flexible : fixation au sol, plinthe ou sous une fenêtre, avec option d’encastrement partiel ou total dans le mur.

Performance énergétique

  • Chauffe jusqu’à −22 °C extérieur, même en conditions très froides.

  • SEER élevé jusqu’à 7,2 en mode climatisation (efficacité saisonnière).

  • SCOP ~4,1 en zone A en mode chauffage (excellente efficacité énergétique).

  • Fluide frigorigène R32 écologique pour de meilleures performances et un impact environnemental réduit.

Confort & qualité de l’air

  • Double flux d’air (haut et bas) pour une diffusion homogène de la chaleur ou du froid.

  • Purificateur d’air Cold Plasma intégré pour neutraliser pollens, micro‑organismes, fumées et odeurs.

  • Fonction déshumidification pour réduire l’humidité ambiante.

  • Fonction anti‑moisissure automatique après chaque utilisation.

  • Filtre à charbon naturel pour lutter contre les odeurs.

Pilotage & contrôle

  • Wifi intégré pour commande à distance via l’application Heiwa (Android et iOS).

  • Contrôle vocal compatible (par ex. Google Assistant).

  • Télécommande infrarouge fournie ; télécommande filaire disponible en option.

Installation & intégration

  • Conçu pour être posé en bas de mur sous fenêtre ou au sol.

  • Design discret et compact facilitant l’intégration dans différents intérieurs.

Caractéristiques techniques

Poids 15.500000  kg
Marque HEIWA
Catégorie Résidentiel
Couleur Blanc
Hauteur 600  mm
Largeur 700  mm
Profondeur 215  mm
Référence fabricant HCIP-25-V4
Type de produit Console
Type de gaz R32

Documentations

Téléchargez les fichiers PDF pour cet article

Souvent commandés ensemble
completez avec les produits suivants

Description

HCIP-25-V4 Unité intérieure console 2,5Kw mono-multi Hyoko

Présentation générale

  • Console réversible air/air pour chauffage et climatisation tout‑au‑long de l’année.

  • Conçue pour remplacer des radiateurs électriques avec une efficacité bien supérieure.

  • Installation flexible : fixation au sol, plinthe ou sous une fenêtre, avec option d’encastrement partiel ou total dans le mur.

Performance énergétique

  • Chauffe jusqu’à −22 °C extérieur, même en conditions très froides.

  • SEER élevé jusqu’à 7,2 en mode climatisation (efficacité saisonnière).

  • SCOP ~4,1 en zone A en mode chauffage (excellente efficacité énergétique).

  • Fluide frigorigène R32 écologique pour de meilleures performances et un impact environnemental réduit.

Confort & qualité de l’air

  • Double flux d’air (haut et bas) pour une diffusion homogène de la chaleur ou du froid.

  • Purificateur d’air Cold Plasma intégré pour neutraliser pollens, micro‑organismes, fumées et odeurs.

  • Fonction déshumidification pour réduire l’humidité ambiante.

  • Fonction anti‑moisissure automatique après chaque utilisation.

  • Filtre à charbon naturel pour lutter contre les odeurs.

Pilotage & contrôle

  • Wifi intégré pour commande à distance via l’application Heiwa (Android et iOS).

  • Contrôle vocal compatible (par ex. Google Assistant).

  • Télécommande infrarouge fournie ; télécommande filaire disponible en option.

Installation & intégration

  • Conçu pour être posé en bas de mur sous fenêtre ou au sol.

  • Design discret et compact facilitant l’intégration dans différents intérieurs.

Caractéristiques techniques

Poids 15.500000  kg
Marque HEIWA
Catégorie Résidentiel
Couleur Blanc
Hauteur 600  mm
Largeur 700  mm
Profondeur 215  mm
Référence fabricant HCIP-25-V4
Type de produit Console
Type de gaz R32

Documentations

 On vous rappelle ?