Suite aux intempéries du 20 octobre des retards sont à prévoir pour les livraisons au départ de notre plateforme logistique saint Martin de Crau.
Mon agence Sonepar Climate SolutionsAgence
Mon panier

HMES2-15P-V1 Unité extérieure - Mural 1.5Kw mono ZEN PLUS XS

Vous avez acheté ce produit pour la dernière fois le
Réf. Fab. : HMES2-15P-V1 Copier dans le presse-papier Référence fabricant copiée Réf. : 281309-002015 Copier dans le presse-papier Référence Sonepar Climate copiée
Prix public conseillé
639,84 € TTC

Vous souhaitez voir les tarifs, stocks et passer commande ?

Vous avez déjà un compte ? Se connecter Mot de passe oublié ?
Pas encore client ? Ouvrir un compte Ouverture gratuite · Accès immédiat au catalogue
ou
Une demande spécifique ou un accompagnement sur mesure ? Contacter un commercial

Informations produit

Description

  • Silencieux : à partir de 16 dB
  • 7 vitesses de ventilation
  • Balayage vertical
  • Fonction IFEEL
  • Compact : à partir de 69 cm

Caractéristiques techniques

Poids 7.500000  kg
Marque HEIWA
Catégorie Résidentiel
Classe énergétique saisonnière (SCOP) A++
Classe énergétique saisonnière (SEER) A++
Couleur Blanc
Hauteur 260  mm
Largeur 735  mm
Profondeur 190  mm
Puissance chaud nominale 2.1  kW/h
Puissance froid nominale 1.5  kw
Référence fabricant HMES2-15P-V1
SCOP 4/4.6/-
SEER 6.6
Type de produit Mural
Type de gaz R32

Documentations

Souvent commandés ensemble
completez avec les produits suivants

Description

  • Silencieux : à partir de 16 dB
  • 7 vitesses de ventilation
  • Balayage vertical
  • Fonction IFEEL
  • Compact : à partir de 69 cm

Caractéristiques techniques

Poids 7.500000  kg
Marque HEIWA
Catégorie Résidentiel
Classe énergétique saisonnière (SCOP) A++
Classe énergétique saisonnière (SEER) A++
Couleur Blanc
Hauteur 260  mm
Largeur 735  mm
Profondeur 190  mm
Puissance chaud nominale 2.1  kW/h
Puissance froid nominale 1.5  kw
Référence fabricant HMES2-15P-V1
SCOP 4/4.6/-
SEER 6.6
Type de produit Mural
Type de gaz R32

Documentations

 On vous rappelle ?