Suite aux intempéries du 20 octobre des retards sont à prévoir pour les livraisons au départ de notre plateforme logistique saint Martin de Crau.
Mon agence Sonepar Climate SolutionsAgence
Mon panier

HXES2-4X80-V1 Unité extérieure multi 4 poste 8KW ESSENTIEL ZEN 2

Vous avez acheté ce produit pour la dernière fois le
Réf. Fab. : HXES2-4X80-V1 Copier dans le presse-papier Référence fabricant copiée Réf. : 281310-402080 Copier dans le presse-papier Référence Sonepar Climate copiée
Prix public conseillé
3 459,84 € TTC

Vous souhaitez voir les tarifs, stocks et passer commande ?

Vous avez déjà un compte ? Se connecter Mot de passe oublié ?
Pas encore client ? Ouvrir un compte Ouverture gratuite · Accès immédiat au catalogue
ou
Une demande spécifique ou un accompagnement sur mesure ? Contacter un commercial

Informations produit

Description

Unité extérieure multi-split Essentiel Zen 2 - 4 postes 8kW.

La gamme de multi-split Essentiel Zen 2 Heiwa est la solution idéale pour réguler la température de 4 pièces de façon indépendante. L'unité extérieure multi-split Heiwa est compatible avec les muraux Premium Hyōkō, Essentiel Zen + et Essentiel Zen 2 ainsi qu'avec la console Premium Hyōkō.

Avec la garantie Heiwa, les groupes extérieurs multi-split Essentiel Zen 2 Heiwa sont garantis 5 ans toutes pièces.

Plus produit

Chauffez jusqu'à 4 pieces avec une seule unité extérieure. Chauffage jusqu'à -15°C à l'exterieur. Classe energetique A++ A+. Design compact et fonctionnement silencieux. Tres facile à installer.

Caractéristiques techniques

Poids 51.000000  kg
Marque HEIWA
Catégorie Résidentiel
Classe énergétique saisonnière (SCOP) A+
Classe énergétique saisonnière (SEER) A++
Couleur Blanc
DEEE 6,67
Hauteur 654  mm
Largeur 889  mm
Pression acoustique 68  dB(A)
Profondeur 340  mm
Puissance chaud nominale 9,5  kW/h
Puissance froid nominale 8,2  kw
Référence fabricant HXES2-4X80-V1
SCOP 4,2
SEER 7,2
Type de produit Unité extérieure multi-split
Type de gaz R32
Souvent commandés ensemble
completez avec les produits suivants

Description

Unité extérieure multi-split Essentiel Zen 2 - 4 postes 8kW.

La gamme de multi-split Essentiel Zen 2 Heiwa est la solution idéale pour réguler la température de 4 pièces de façon indépendante. L'unité extérieure multi-split Heiwa est compatible avec les muraux Premium Hyōkō, Essentiel Zen + et Essentiel Zen 2 ainsi qu'avec la console Premium Hyōkō.

Avec la garantie Heiwa, les groupes extérieurs multi-split Essentiel Zen 2 Heiwa sont garantis 5 ans toutes pièces.

Plus produit

Chauffez jusqu'à 4 pieces avec une seule unité extérieure. Chauffage jusqu'à -15°C à l'exterieur. Classe energetique A++ A+. Design compact et fonctionnement silencieux. Tres facile à installer.

Caractéristiques techniques

Poids 51.000000  kg
Marque HEIWA
Catégorie Résidentiel
Classe énergétique saisonnière (SCOP) A+
Classe énergétique saisonnière (SEER) A++
Couleur Blanc
DEEE 6,67
Hauteur 654  mm
Largeur 889  mm
Pression acoustique 68  dB(A)
Profondeur 340  mm
Puissance chaud nominale 9,5  kW/h
Puissance froid nominale 8,2  kw
Référence fabricant HXES2-4X80-V1
SCOP 4,2
SEER 7,2
Type de produit Unité extérieure multi-split
Type de gaz R32

Documentations

 On vous rappelle ?