- Accueil
- Heiwa
- Heiwa essentiel zen +
- HMIS2-50P-V2 Unité intérieure murale 5Kw mono-multi ZEN PLUS
HMIS2-50P-V2 Unité intérieure murale 5Kw mono-multi ZEN PLUS
Réf. Fab. : HMIS2-50P-V2
Référence fabricant copiée
Réf. : 281301-002050
Référence Sonepar Climate copiée
609,21 € TTC
95240 CORMEILLES EN PARISIS
77183 CROISSY BEAUBOURG
33270 Floirac
44800 SAINT HERBLAIN
45140 ST JEAN DE LA RUELLE
66000 Perpignan
35000 RENNES
95310 ST OUEN L AUMONE
37100 TOURS
69400 VILLEFRANCHE S-SAONE
91140 VILLEBON SUR YVETTE
13851 LES MILLES CEDEX 3
66700 ARGELES SUR MER
13420 GEMENOS
84000 AVIGNON
78390 BOIS D'ARCY
34500 BEZIERS
33700 MERIGNAC
06370 MOUANS-SARTOUX
11000 CARCASSONNE
38151 ECHIROLLES
83480 PUGET SUR ARGENS
59273 FRETIN
83310 GRIMAUD
14540 BOURGUÉBUS
54180 HEILLECOURT
59650 VILLENEUVE D’ASCQ
44 000 REZE
33210 LANGON
80330 LONGUEAU
69680 CHASSIEU
04100 MANOSQUE
13322 MARSEILLE CEDEX 16
13010 MARSEILLE
34070 MONTPELLIER
13500 MARTIGUES
26780 CHATEAUNEUF DU RHONE
11100 NARBONNE
06700 ST LAURENT DU VAR
84100 ORANGE
17180 PERIGNY
13300 SALON DE PROVENCE
83140 SIX-FOURS LES PLAGES
67100 STRASBOURG
31240 L'UNION
31100 TOULOUSE
34740 VENDARGUES
38121 REVENTIN-VAUGRIS
26000 VALENCE
Informations produit
Description
Unité interieure murale Essentiel Zen + 5kW.
Connecté, compacts et design, les climatiseurs muraux Essentiel Zen + s'adapte parfaitement aux besoins du résidentiel. Avec une façade de couleur mate, ils s'adapteront parfaitement à l'intérieur d'une maison ou d'un appartement. Ces climatiseurs prennent soin du bien être des utilisateurs :
- Façade de couleur mate
- Wifi inclus
- Purificateur d'air Cold Plasma inclus
- Fonction déshumidification
- Technologie IFEEL
- Fonction anti-moisissure
- Redémarrage automatique
- Pilotage du flux d'air
Avec la garantie Harmonie, les climatiseurs muraux Essentiel Zen + Heiwa sont garantis 5 ans toutes pièces.
Plus produit
Wifi intégré, Cold Plasma intégré, Compact à partir de 69,6cm de largeur.Caractéristiques techniques
| Poids | 13.500000 kg |
|---|---|
| Marque | HEIWA |
| Catégorie | Résidentiel |
| Classe énergétique saisonnière (SCOP) | A+ |
| Classe énergétique saisonnière (SEER) | A++ |
| Couleur | Blanc mat |
| DEEE | 2,08 |
| Hauteur | 300 mm |
| Largeur | 972 mm |
| Pression acoustique | 28 dB(A) |
| Profondeur | 225 mm |
| Puissance chaud nominale | 5,2 kW/h |
| Puissance froid nominale | 4,6 kw |
| Référence fabricant | HMIS2-50P-V2 |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6,4 |
| Tension | 230 V |
| Type de produit | Mural |
| Type de gaz | R32 |
Documentations
Téléchargez les fichiers PDF pour cet article
Description
Unité interieure murale Essentiel Zen + 5kW.
Connecté, compacts et design, les climatiseurs muraux Essentiel Zen + s'adapte parfaitement aux besoins du résidentiel. Avec une façade de couleur mate, ils s'adapteront parfaitement à l'intérieur d'une maison ou d'un appartement. Ces climatiseurs prennent soin du bien être des utilisateurs :
- Façade de couleur mate
- Wifi inclus
- Purificateur d'air Cold Plasma inclus
- Fonction déshumidification
- Technologie IFEEL
- Fonction anti-moisissure
- Redémarrage automatique
- Pilotage du flux d'air
Avec la garantie Harmonie, les climatiseurs muraux Essentiel Zen + Heiwa sont garantis 5 ans toutes pièces.
Plus produit
Wifi intégré, Cold Plasma intégré, Compact à partir de 69,6cm de largeur.Caractéristiques techniques
| Poids | 13.500000 kg |
|---|---|
| Marque | HEIWA |
| Catégorie | Résidentiel |
| Classe énergétique saisonnière (SCOP) | A+ |
| Classe énergétique saisonnière (SEER) | A++ |
| Couleur | Blanc mat |
| DEEE | 2,08 |
| Hauteur | 300 mm |
| Largeur | 972 mm |
| Pression acoustique | 28 dB(A) |
| Profondeur | 225 mm |
| Puissance chaud nominale | 5,2 kW/h |
| Puissance froid nominale | 4,6 kw |
| Référence fabricant | HMIS2-50P-V2 |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6,4 |
| Tension | 230 V |
| Type de produit | Mural |
| Type de gaz | R32 |