Suite aux intempéries du 20 octobre des retards sont à prévoir pour les livraisons au départ de notre plateforme logistique saint Martin de Crau.
Mon agence Sonepar Climate SolutionsAgence
Mon panier

Trépan diamant à  sec avec aspiration à˜62mm pour CAROMAX 1800

Vous avez acheté ce produit pour la dernière fois le
Réf. : 050913-200062 Copier dans le presse-papier Référence Sonepar Climate copiée
Prix public conseillé
502,80 € TTC

Vous souhaitez voir les tarifs, stocks et passer commande ?

Vous avez déjà un compte ? Se connecter Mot de passe oublié ?
Pas encore client ? Ouvrir un compte Ouverture gratuite · Accès immédiat au catalogue
ou
Une demande spécifique ou un accompagnement sur mesure ? Contacter un commercial

Informations produit

Description

Le foret aspiration 300 a été spécialement conçu pour les travaux nécessitant l'aspiration des poussières. Ne s'utilise que sur une carotteuse montée avec un kit d'aspiration. Il possède le même segment diamanté que celui des forets de 150mm de long. Il peut donc forer à sec des matériaux comme le béton armé, les briques, les tuiles et le béton.

Caractéristiques techniques

Poids 0.000000  kg
Largeur 62  mm
Marque MAXIMA
Type de produit Trepan à sec

Documentations

Téléchargez les fichiers PDF pour cet article

Aucune documentation n'est actuellement disponible pour cet article.
Souvent commandés ensemble
completez avec les produits suivants

Description

Le foret aspiration 300 a été spécialement conçu pour les travaux nécessitant l'aspiration des poussières. Ne s'utilise que sur une carotteuse montée avec un kit d'aspiration. Il possède le même segment diamanté que celui des forets de 150mm de long. Il peut donc forer à sec des matériaux comme le béton armé, les briques, les tuiles et le béton.

Caractéristiques techniques

Poids 0.000000  kg
Largeur 62  mm
Marque MAXIMA
Type de produit Trepan à sec

Documentations

Aucune documentation n'est actuellement disponible pour cet article.
 On vous rappelle ?