- Accueil
- Les indispensables printemps été
- indispensables printemps été p29
- BABY SUMO lot de 4 Plots support au sol NICCONS
BABY SUMO lot de 4 Plots support au sol NICCONS
/
Réf. : 051005-000003
61,91 € TTC
Informations produit
Description
BABY SUMO – Support antivibratoire pour unités extérieures
Le BABY SUMO est un mini support antivibratoire, idéal pour les unités extérieures et le passage des tuyaux. Fabriqué en caoutchouc recyclé résistant aux UV, ce support est conçu pour offrir une stabilité et une isolation vibratoire optimales pour les installations extérieures, que ce soit sur le toit ou au sol.
Caractéristiques principales :
-
Fabrication écoresponsable : Réalisé à partir de pneus de voiture recyclés, permettant de récupérer jusqu'à 70 % de caoutchouc.
-
Anti-vibration et anti-dérapant : Sa surface sans nervures offre une grande capacité d'isolation isophonique et antidérapante.
-
Résistance aux intempéries : Conçu pour des températures allant de -40°C à +80°C, et muni d'une structure massive pour éviter les infiltrations d'eau et la stagnation.
-
Fixation facile : Livré avec des vis en acier inoxydable et un niveau à bulle pour un positionnement précis de l'unité extérieure.
-
Fiabilité et durabilité : Matériau en caoutchouc stabilisé aux UV pour une longévité accrue.
Spécifications :
-
Dimensions : L100 x P100 x H100 mm
-
Poids unitaire : 0,5 kg
-
Charge maximale par pièce : 140 kg
-
Matériau : Caoutchouc NBR recyclé, conforme à la norme DIN 4102 (Classe Feu B2)
Le BABY SUMO est la solution parfaite pour une installation fiable et durable des unités extérieures de climatiseurs ou de systèmes de chauffage.
Caractéristiques techniques
| Poids | 140.000000 kg |
|---|---|
| Hauteur | 100 mm |
| Longueur | 100 |
| Marque | NICCONS |
| Type de produit | Support |
Documentations
Téléchargez les fichiers PDF pour cet article
Description
BABY SUMO – Support antivibratoire pour unités extérieures
Le BABY SUMO est un mini support antivibratoire, idéal pour les unités extérieures et le passage des tuyaux. Fabriqué en caoutchouc recyclé résistant aux UV, ce support est conçu pour offrir une stabilité et une isolation vibratoire optimales pour les installations extérieures, que ce soit sur le toit ou au sol.
Caractéristiques principales :
-
Fabrication écoresponsable : Réalisé à partir de pneus de voiture recyclés, permettant de récupérer jusqu'à 70 % de caoutchouc.
-
Anti-vibration et anti-dérapant : Sa surface sans nervures offre une grande capacité d'isolation isophonique et antidérapante.
-
Résistance aux intempéries : Conçu pour des températures allant de -40°C à +80°C, et muni d'une structure massive pour éviter les infiltrations d'eau et la stagnation.
-
Fixation facile : Livré avec des vis en acier inoxydable et un niveau à bulle pour un positionnement précis de l'unité extérieure.
-
Fiabilité et durabilité : Matériau en caoutchouc stabilisé aux UV pour une longévité accrue.
Spécifications :
-
Dimensions : L100 x P100 x H100 mm
-
Poids unitaire : 0,5 kg
-
Charge maximale par pièce : 140 kg
-
Matériau : Caoutchouc NBR recyclé, conforme à la norme DIN 4102 (Classe Feu B2)
Le BABY SUMO est la solution parfaite pour une installation fiable et durable des unités extérieures de climatiseurs ou de systèmes de chauffage.
Caractéristiques techniques
| Poids | 140.000000 kg |
|---|---|
| Hauteur | 100 mm |
| Longueur | 100 |
| Marque | NICCONS |
| Type de produit | Support |