- Accueil
- Heiwa
- pompes à chaleur air air
- HCEP-25-V2 Unité extérieure console 2,5Kw mono Premium HYOKO
HCEP-25-V2 Unité extérieure console 2,5Kw mono Premium HYOKO
Réf. Fab. : HCEP-25-V2
Référence fabricant copiée
Réf. : 281309-021025
Référence Sonepar Climate copiée
1 392,24 € TTC
95240 CORMEILLES EN PARISIS
77183 CROISSY BEAUBOURG
33270 Floirac
44800 SAINT HERBLAIN
45140 ST JEAN DE LA RUELLE
66000 Perpignan
35000 RENNES
95310 ST OUEN L AUMONE
37100 TOURS
69400 VILLEFRANCHE S-SAONE
91140 VILLEBON SUR YVETTE
13851 LES MILLES CEDEX 3
66700 ARGELES SUR MER
13420 GEMENOS
84000 AVIGNON
78390 BOIS D'ARCY
34500 BEZIERS
33700 MERIGNAC
06370 MOUANS-SARTOUX
11000 CARCASSONNE
38151 ECHIROLLES
83480 PUGET SUR ARGENS
59273 FRETIN
83310 GRIMAUD
14540 BOURGUÉBUS
54180 HEILLECOURT
59650 VILLENEUVE D’ASCQ
44 000 REZE
33210 LANGON
80330 LONGUEAU
69680 CHASSIEU
04100 MANOSQUE
13322 MARSEILLE CEDEX 16
13010 MARSEILLE
34070 MONTPELLIER
13500 MARTIGUES
26780 CHATEAUNEUF DU RHONE
11100 NARBONNE
06700 ST LAURENT DU VAR
84100 ORANGE
17180 PERIGNY
13300 SALON DE PROVENCE
83140 SIX-FOURS LES PLAGES
67100 STRASBOURG
31240 L'UNION
31100 TOULOUSE
34740 VENDARGUES
38121 REVENTIN-VAUGRIS
26000 VALENCE
Informations produit
Description
Groupe extérieur console Premium Hyōkō 2,5kW.
Pratique à instaler les consoles Premium Hyōkō Heiwa se fixent au sol ou au bas d'un mur et s'intègrent parfaitement dans le logement. C'est le système de chauffage et climatisation idéal pour remplacer de vieux radiateurs éelctriques. Les consoles sont dotées d'une sortie d'air sur le dessus et au niveau du sol pour une meilleure répartition de la chaleur ou de la fraicheur. Ces climatiseurs prennent soin du bien être des utilisateurs grâce à différentes fonctions :
- Purificateur d'air cold plasma
- Wifi inclus
- Fonction déshumidification
- Filtre à charbon 100% naturel
- Fonction anti-moisissure
- Redémarrage automatique
- Technologie IFEEL
Avec la garantie Harmonie, les consoles Premium Hyōkō Heiwa sont garanties 5 ans toutes pièces.
Plus produit
Chauffage jusqu'à -22°C à l'exterieur. 4 fois plus performant qu'un chauffage electrique. Classe energetique A++ A+. Revêtement blue fin et Epoxy. Design compact et fonctionnement silencieux.Caractéristiques techniques
| Poids | 27.500000 kg |
|---|---|
| Marque | HEIWA |
| Catégorie | Résidentiel |
| Couleur | Blanc |
| DEEE | 6,67 |
| Hauteur | 540 mm |
| Largeur | 782 mm |
| Pression acoustique | 49 dB(A) |
| Profondeur | 320 mm |
| Puissance chaud nominale | 2,9 kW/h |
| Puissance froid nominale | 2,7 kw |
| Référence fabricant | HCEP-25-V2 |
| SCOP | 4 |
| SEER | 7,2 |
| Tension | 230 V |
| Type de produit | Unité extérieure mono-split |
| Type de gaz | R32 |
Documentations
Téléchargez les fichiers PDF pour cet article
Description
Groupe extérieur console Premium Hyōkō 2,5kW.
Pratique à instaler les consoles Premium Hyōkō Heiwa se fixent au sol ou au bas d'un mur et s'intègrent parfaitement dans le logement. C'est le système de chauffage et climatisation idéal pour remplacer de vieux radiateurs éelctriques. Les consoles sont dotées d'une sortie d'air sur le dessus et au niveau du sol pour une meilleure répartition de la chaleur ou de la fraicheur. Ces climatiseurs prennent soin du bien être des utilisateurs grâce à différentes fonctions :
- Purificateur d'air cold plasma
- Wifi inclus
- Fonction déshumidification
- Filtre à charbon 100% naturel
- Fonction anti-moisissure
- Redémarrage automatique
- Technologie IFEEL
Avec la garantie Harmonie, les consoles Premium Hyōkō Heiwa sont garanties 5 ans toutes pièces.
Plus produit
Chauffage jusqu'à -22°C à l'exterieur. 4 fois plus performant qu'un chauffage electrique. Classe energetique A++ A+. Revêtement blue fin et Epoxy. Design compact et fonctionnement silencieux.Caractéristiques techniques
| Poids | 27.500000 kg |
|---|---|
| Marque | HEIWA |
| Catégorie | Résidentiel |
| Couleur | Blanc |
| DEEE | 6,67 |
| Hauteur | 540 mm |
| Largeur | 782 mm |
| Pression acoustique | 49 dB(A) |
| Profondeur | 320 mm |
| Puissance chaud nominale | 2,9 kW/h |
| Puissance froid nominale | 2,7 kw |
| Référence fabricant | HCEP-25-V2 |
| SCOP | 4 |
| SEER | 7,2 |
| Tension | 230 V |
| Type de produit | Unité extérieure mono-split |
| Type de gaz | R32 |